絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • ブロードウォッチ(110)
  • 塚本無線(14)
  • ビデオセンシング(13)
  • SecuSTATION(11)
  • 東進電機工業(9)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
  • SWANN(スワン)(8)
  • ティー・アイ・トレーディング(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
  • マスプロ電工(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ケービデバイス(3)
  • bitstrong(3)
  • エスコ(2)
  • NSK(日本セキュリティ)(2)
  • TP-LINK(2)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
  • Vivotek(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
形状
形状
BOX型(1)
防水・防滴機能
  • あり(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ :「HDMI VGA」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
8インチTFTカラーモニター マザーツール8インチTFTカラーモニターマザーツール
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
8インチカラーTFTモニター マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI) 音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵) 付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応 日本語表示メニュー対応 専用リモコン付属
付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター質量(g)534(本体のみ、スタンド無し)使用温度範囲(℃)0~40電源DC12V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36消費電流(mA)最大約700解像度最大1024×600入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属)スピーカー1W×2LCD仕様8インチTFTカラーLCD
8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダーマザーツール
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダーH.265HEVC圧縮規格対応ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索質量(kg)約1.2消費電力(W)最大約135電源DC48V/2.5A表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTPRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.265 / H.264アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降フレームレート1~30fps/ch画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示カメラ登録数接続:8台入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
16chハードディスクPOCレコーダー マザーツール16chハードディスクPOCレコーダーマザーツール
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大5M-Nの高解像度で録画2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)録画中のメニュー操作が可UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ質量(g)約2250消費電力(W)最大約175表示【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約375×53×335機能【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB)電源(AC V)100-240解像度【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P動作温湿度範囲0~40℃ / 20~80%RHモード【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画再生時機能再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、画質【録画】ビットレートネットワークタイプ【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/ChormeRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+フレームレート【録画】1~15fps音声入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J映像出力HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080映像入力16 チャンネル BNC.Jハードディスク【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)
PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー マザーツールPoE内蔵4chネットワークビデオレコーダーマザーツール
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
最大4台のIPカメラを8メガピクセル解像度で録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】6ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1330 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約64電源DC53V/1.226A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分、同時再生:最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:4台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
PoE内蔵8chネットワークビデオレコーダー マザーツールPoE内蔵8chネットワークビデオレコーダーマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
最大8台のIPカメラを16メガピクセル解像度で録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】3ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1350 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約95電源DC53V/1.8A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:8台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
PoE内蔵16chネットワークビデオレコーダー マザーツールPoE内蔵16chネットワークビデオレコーダーマザーツール
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
最大16台のIPカメラを16メガピクセルで録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】8ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約384Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約3150 ※標準2TBHDD搭載時電源(V)AC100~240、60~50Hz消費電力(W)最大約240表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / 16分割 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375.0×324.8×53.0機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:16台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB/20TB/24TB/32TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
200万画素POC防水バレット型カメラ3台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ3台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
21.5インチTFTモニター マザーツール21.5インチTFTモニターマザーツール
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
マルチ映像入力に対応(HD/VGA)音声入力・音声出力に対応(スピーカー内蔵)VESA 規格:75mm × 75mm日本語メニュー非対応画像解像度最大1920×1080に対応
付属品ACアダプター、HDMIケーブル(ケーブル長:約1.5m)、台座、スタンド、スタンド取付用ネジ(3本)、取扱説明書、L型プラスドライバー(スタンド取付用)、スタンドネジ部用カバー消費電力(W)最大24電源DC12V /2A本体質量(kg)約2,4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約491×284×7(画面サイズ)解像度【入力可能】1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768(※フレームレート60fps~100fpsの機器に対応)【画面】最大1920×1080(※プログレッシブ走査のみ対応)使用温湿度範囲0 ~40℃ / 10~85%RH (結露無き事)LCD仕様21.5 インチTFT(VA型)端子【映像入力】2系統 HDMI/VGA【音声入力】HDMI / ピンジャックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9 / 4:3VESA対応75mmx75mm
防犯カメラ