ドームカメラ用ブラケットアタッチメントマザーツール4日以内出荷
ドーム型カメラ用アタッチメント
用途ドームカメラをブラケットに取り付けるためのアタッチメントです。材質ステンレス寸法(mm)約20.5(W)×114(L)×16(H)厚さ約3質量(g)約52適合ブラケットSD-211A/SD-205N/SD-224A/SD-224C/SD-224Dビスピッチ(mm)約63~97適合カメラMTD-I2424AHD(M5×15mm)、MTD-E716AHD(M4×10mm)、MTD-W308AHD(M4×15mm)、MTD-S01AHD(M4×15mm)、MTD-E6882AHD(M5×15mm)、MTD-H180AHD(M4×15mm)※()内:適合ネジ
バリフォーカルオートアイリスレンズマザーツール4日以内出荷
5mm~100mmまで広角から超望遠距離の変更が可能DCタイプのオートアイリスレンズ
仕様F1.8/5~100mm、CSマウント寸法(mm)Φ48×110(H)質量(g)200タイプ超望遠DC