防犯カメラ :「USB マウス」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ
質量(g)約2250
消費電力(W)最大約175
表示【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約375×53×335
機能【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB)
電源(AC V)100-240
解像度【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P
動作温湿度範囲0~40℃ / 20~80%RH
モード【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画
再生時機能再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、
画質【録画】ビットレート
ネットワークタイプ【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/Chorme
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+
フレームレート【録画】1~15fps
音声入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J
映像出力HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080
映像入力16 チャンネル BNC.J
ハードディスク【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
最大8台のIPカメラを16メガピクセル解像度で録画。H.265圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】3ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス
質量(g)約1350 ※標準2TBHDD搭載時
消費電力(W)最大約95
電源DC53V/1.8A
表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2
機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)
解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P
使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH
モード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画
端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1
再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台
プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto register
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数カメラ:8台
圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)
アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSS
フレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。
ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵
シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索
質量(kg)約1.2
消費電力(W)最大約135
電源DC48V/2.5A
表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(
解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF
使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH
端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低
出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.265 / H.264
アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降
フレームレート1~30fps/ch
画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示
カメラ登録数接続:8台
入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画
再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32
ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
最大16台のIPカメラを16メガピクセルで録画。H.265圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】8ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約384Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス
質量(g)約3150 ※標準2TBHDD搭載時
電源(V)AC100~240、60~50Hz
消費電力(W)最大約240
表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / 16分割 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375.0×324.8×53.0
機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)
解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P
使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH
モード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画
端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1
再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台
プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto register
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数カメラ:16台
圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)
アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSS
フレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。
ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB/20TB/24TB/32TB)※標準2TB内蔵
シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
最大4台のIPカメラを8メガピクセル解像度で録画。H.265圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】6ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス
質量(g)約1330 ※標準2TBHDD搭載時
消費電力(W)最大約64
電源DC53V/1.226A
表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2
機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)
解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P
使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH
モード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画
端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1
再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分、同時再生:最大4台
プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto register
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数カメラ:4台
圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)
アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSS
フレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。
ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵
シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。