防犯カメラ :「USB DC」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm)55 質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm)100 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm)3.9 周波数帯域(MHz)2406~2475 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力最大70dB(正面1m) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマットFAT32 端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m)(最大)300/見通し 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay) 直径(Φmm)55 質量(g)約340 奥行(mm)100 電源DC1V2/1A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)(最大)600 レンズサイズ(mm)3.9 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 対応フォーマットFAT32 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 最低被写体照度(Lux)3 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。
付属品ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル 質量(g)約75 電源(V)DC12(ACアダプター使用) 方式(録画)H.264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×30 レンズ4.3mmピンホールタイプ 記録媒体SDカード1~12GB 速度(録画)最大30fps 最大消費電力(W)約1.6 解像度(録画)1280×720/640×480/320×240 再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 使用環境温度(℃)-10~40 視野角(水平)約58° 撮像素子1/3インチカラーCMOS 200万画素 出入力端子(映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P) 画質設定3段階 HIGH/NORMAL/BASIC 信号方式NTSC インターフェイスUSB1.1/2.0 最低被写体照度(Lux)5
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。 AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。 録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。 SDカードは1GB~最大256GBまで対応(SDカード別売)。 モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。 変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。 日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。 SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。 HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。 日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。
仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0 付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル 電源(V)DC12±1 方式(録画)H.264 本体質量(g)約245 対応OSWindows7/8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26 記録媒体SDカード(FAT32/1~256GB別売) 消費電流(mA)(最大)約450 解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30 再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 動作温湿度範囲-10~45℃/30~80%(結露不可) 画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ) 音声出力RCAJ×1 映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1 映像入力BNCJ×1
1台(245g)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

最大16台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大20TB搭載可能(標準2TB搭載)。最大16台のIPカメラを16メガピクセル解像度@30fpsで録画。H.265HEVC圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能
仕様CBR(固定ビットレート)/VBR(可変ビットレート)、同時アクセス数:5ユーザー 種別【圧縮方式】H.265/H.264 質量(kg)約1.7 消費電力(W)最大約135 電源DC48-55V/2.5A 端子種別シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1)マウスおよびUSBドライブ用、ネットワーク:RJ45×1(10/100Base-T) 表示オンスクリーン:カメラ名/時刻/接続/録画状態/エラー/アラーム、画面:1画面/4画面/9画面/16画面/サイクル表示/カスタマイズ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4 機能録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索 解像度8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF 再生速度1/32、1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32 使用温湿度範囲5~40℃10~90%RH 再生時機能再生/逆再生/スロー再生 画質最高/高/中/低/最低 出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768)、VGA×1(表示解像度:1920×1080/1280×1024/1024×768) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP メモリバックアップUSBドライブ(FAT32フォーマット最大2TB) 接続台数カメラ:16台 アクセス方式PC:PCアプリケーションNVMS2.0、ウェブ:ウェブアプリケーション、InternetExplorer8~11、MicrosoftEdge、GoogleChrome、Safari、モバイル:モバイルアプリケーションSuperlivePlus(OS:iOS10.0以降/Android5.0以降) フレームレート1~30fps/ch 入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 録画方式常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/スマート検知録画/アラーム録画/手動録画 再生形式同時:最大16台 ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB)※標準2TB×1搭載
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応。カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー。H.265HEVC圧縮規格対応。ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索 質量(kg)約1.2 消費電力(W)最大約135 電源DC48V/2.5A 表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4( 解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF 使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH 端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用 画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低 出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 ) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.265 / H.264 アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降 フレームレート1~30fps/ch 画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示 カメラ登録数接続:8台 入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画 再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷