絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(407)
  • 塚本無線(207)
  • i-PRO(205)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(146)
  • SecuSTATION(117)
  • マザーツール(104)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • Vivotek(91)
  • 東進電機工業(54)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(44)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • TP-LINK(43)
  • DXアンテナ(42)
  • SWANN(スワン)(34)
  • マスプロ電工(31)
  • WISENET(30)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
形状
形状
ドーム型(1)
防水・防滴機能
  • あり(2)
  • なし(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内固定カメラ 三菱電機屋内固定カメラ三菱電機
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
使用温度範囲(℃)-10~+50
高速フレームFAカメラ 三菱電機高速フレームFAカメラ三菱電機
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
高速移動体の撮影が可能カメラとシーケンサ間の高精度な時刻同期を実現3倍可変焦点(バリフォーカル)レンズを採用
仕様画像配信:2ストリーム(メイン/サブ)メインストリーム(記録用):SXVGA、VGA、サブストリーム(GOT表示用):VGA、QVGA質量(g)320以下使用温度範囲(℃)-10~50電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)※PoE HUBが必要です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×155×48(レンズカバー含む、突起部除く)焦点距離(mm)f=3~9撮像素子1/3型CMOSセンサー画像サイズ320×240(QVGA)※、640×480(VGA)、1280×960(SXVGA) ※ 320×240(QVGA)はサブストリーム(10fps以下)のみ対応。使用レンズ約3倍可変焦点(バリフォーカル)レンズ(レンズ一体型)最低被写体照度(Lux)2(カラー時)フレームレートメインストリーム(SXVGA:10/30fps、VGA:10/30/120/200fps※) サブストリーム (VGA、QVGA共通:1/5/10fps) ※ 200fpsはFAC-1020のみ対応。設置距離(mm)500~∞画角水平:95.9°~33.6°、垂直:68.4°~25.2°電子シャッタ方式1/30~1/10000(12段階から選択可能)画像圧縮方式MJPEG使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
天井埋込金具 三菱電機天井埋込金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本金具は、NC-9621 / NC-9601用の天井埋込金具です。二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。
質量(g)約350使用温度範囲(℃)-50 ~+ 60寸法(直径Φ×高さH)(mm)186(最大)×76.2(飾りカバーの厚さ15.7 を含む)表面仕上げ本体:処理鋼板、飾りカバー:ABS樹脂 オフホワイト
縦置きスタンド 三菱電機縦置きスタンド三菱電機
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用の縦置きスタンドです。
付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)0.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×26×248 (ゴム足及び突起物除く)塗装色周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
延長アダプタ 三菱電機延長アダプタ三菱電機
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
本製品はMELOOK3カメラとMELOOK3レコーダーとの間に接続することで、カメラとレコーダー間の伝送距離が100m以上延長可能となる製品です。最大300mまでレコーダーからの給電で延長可能であり、本延長アダプタに外部DC電源供給をすることによって最大500mまで延長可能です。また、本製品はP-3000シリーズおよびP-3100Aの後継として使用可能です。
仕様【IF速度(カメラ、レコーダー)】10BASE-T、全二重固定 オートネゴシエーション(10BASE-T、100BASE-TX、全二重)【表示ランプ】RECORDER LINK/PWR、CAMERA LINK/PWR、DC24V適合LANケーブル:UTP Cat5e 以上質量(g)600以下使用温度範囲(℃)-10~+50電源ネットワークビデオレコーダー、またはACアダプタ(P-5024)より配給消費電力DC+24V 1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×40×130 (ゴム足、突起物を除く)塗装色黒(マンセル N1.5 5分ツヤ)コネクタネットワーク:RJ-45保管温度(℃)-20~+60伝送距離(m)機器間最大 100(給電処理及びACアダプタ接続による伝送形態、接続可能台数に関しては、構成例に示す。)使用湿度範囲(%RH)80以下(但し結露しないこと)
ACアダプタ(P-3200用) 三菱電機ACアダプタ(P-3200用)三菱電機
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
本装置は、DC24V電源を供給するACアダプタです。
付属品取扱説明書/保証書適合機種ネットワークカメラ NC-4085、屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500、延長アダプタ P-3200質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10 ~ +40定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(22.8~25.2定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×45×165(本体部のみ)定格入力(VA)40VAケーブル長(mm)約3765 (本体部を含む)出力端子先バラ
天井取付金具 三菱電機天井取付金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを天井に埋め込み固定するための金具です。 ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(kg)約 1.3使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×203(飾りカバー含む)使用湿度範囲20%~90%表面仕上げ本体:表面処理鋼板、飾りカバー:ABS 樹脂(オフホワイト)適合カメラNC-9520、NC-9500
壁取付金具 三菱電機壁取付金具三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを壁面に取り付けるための金具です。 ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10 ~+ 55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×140×217.5表面仕上げABS樹脂
【屋内専用】天井埋込みユニット 三菱電機【屋内専用】天井埋込みユニット三菱電機
29,980税込32,978
1個
欠品中
本機はドーム型ネットワークカメラを天井に埋込み固定するためのユニットです。
材質カメラ固定金具:鋼板 化粧カバー:ABS/PC質量(g)約700色調化粧カバー:オフホワイト適合カメラNC-9600/9620外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約205×97.5
屋内全方位カメラ 三菱電機屋内全方位カメラ三菱電機
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フレームレート(H.265/H.264)】30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps 25fpsモード:1fps/3.1fps/4.2fps/6.25fps/8.3fps/12.5fps/20fps/25fps【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト質量(g)約390使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約6.7W(クラス0機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×50.5対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11有効画素数約510万画素機能有(4エリア設定可能)ズーム光学1倍、デジタル1~4倍解像度パノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、ダブルパノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180、魚眼:2192×2192/1280×1280/640×640/320×320(レコーダ接続時 最大1280×1280) 、4画PTZ:1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×180(レコーダ接続時 最大1280×960)焦点距離(mm)0.84撮像素子1/3型CMOSセンサーネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター補正機能逆光補正/強光補正表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト最低被写体照度(Lux)カラー時0.15(最長露光時間1/30s時)、0.01(最長露光時間16/30s時) 白黒時 0.1(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)制御モード【光量制御】フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC画角水平186°、垂直186°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Forefox内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
屋外固定カメラ 三菱電機屋外固定カメラ三菱電機
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)質量(g)815以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2保護等級衝撃:IK10(Housingのみ)有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176使用場所屋外固定デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声なし電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
ドーム型カメラ 三菱電機ドーム型カメラ三菱電機
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)形状ドーム型質量(g)905以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3保護等級衝撃:IK10防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー使用場所屋内・屋外デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
レコーダー 三菱電機レコーダー三菱電機
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート質量(kg)10以下使用温度範囲(℃)+5~+40耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く)電源電圧(V)AC100~240記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマットアラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。記録時間カメラの台数と記録ビットレートによる供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター)映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
屋内複合一体型ネットワークカメラ 三菱電機屋内複合一体型ネットワークカメラ三菱電機
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24576kbps(解像度により対応ビットレートは変動)【回転部旋回角度(プリセット時速度)(°)】水平360エンドレス(最大500/秒)、オートパン 垂直-25~205(最大350/秒)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト【回転部プリセット ポジション数】256点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)材質:アルミ、飾りカバー:PC+ABS樹脂 オフホワイト質量(kg)約1.8使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)12.95(クラス0機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)機能スーパーダイナミック、動き検知、プライバシーゾーン、自動追尾ズーム光学36倍、電子16倍(光学×電子で最大576倍)焦点距離(mm)4.25~153撮像素子1/2.8型MOSセンサー最低被写体照度(Lux)カラー0.015(最長露光時間1/30s)、0.001(最長露光時間16/30s)白黒0.006(最長露光時間1/30s)、0.0004(最長露光時間16/30s)フレームレート0.1、0.2、0.33、0.5、1、2、3、5、6、10、12、15、30、60fps画角水平66°~2.1°、垂直39°~1.2°対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、NTP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG/ユニキャスト、マルチキャスト外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)185×214(H)(飾りカバー含む)使用湿度範囲(%RH)10~90以下(結露なきこと)
屋内ドーム型カメラ 三菱電機屋内ドーム型カメラ三菱電機
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト質量(g)約520以下使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約4.8W(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40)対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11有効画素数1280(H)×720(V)機能有(4エリア設定可能)ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス)解像度1280×720/640×360/320×180焦点距離(mm)2.9~9.0モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能撮像素子1/2.8型CMOSセンサー絞りF1.3~CLOSEネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター補正機能逆光補正/強光補正表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター画角水平36°~115°、垂直20°~61°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
屋外複合一体型ネットワークカメラ 三菱電機屋外複合一体型ネットワークカメラ三菱電機
1,598,000税込1,757,800
1個
7日以内出荷
フルHD+超解像技術で高画質暗所や逆光条件でも見やすく表示16分割時も30fpsのなめらか動画を表示最大32台のカメラ接続が拡張可能新GUI採用で操作性向上
材質ケース部:アルミニウム合金、ステンレス鋼質量(kg)標準:12以下、照明灯付:14以下使用温度範囲(℃)-20~+40(凍結なきこと0以下は通電のこと)消費電力(W)40以下(照明灯追加時90以下)電源AC100V±10%(50/60Hz)構造IP66、耐塩害仕様 ※型名のS付機種は耐重塩害仕様有効画素数1920(H)×1080(V) 約208万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)標準:308×338×293、照明灯付:500×338×293機能電子増感・デジタル増感:各最大16倍、ダイレクトポジション塗装色マンセルN7(5分ツヤ)ズーム光学30倍、電子16倍(光学×電子で最大480倍)焦点距離(mm)4.5~135撮像素子1/2.8型CMOSセンサー画像サイズ1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW)耐風速(m/s)動作可能 40以下、非動作・非破壊 60以下最低被写体照度(Lux)カラー:0.5(電子増感OFF)、0.03(電子増感ON、16倍)画角水平54.30°~2.08°、垂直32.56°~1.17°画像圧縮方式H.264、MJPEG ※MJPEGはフルHD非対応使用湿度範囲(%RH)90以下
AIカメラ 三菱電機AIカメラ三菱電機
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
カメラ本体にAIプロセッサー搭載サーバーレスで構築可能多彩な検知機能が利用可能レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。質量(g)440 以下(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 )電源PoE(IEEE802.3af準拠)消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む)対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M有効画素数約210万画素使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと)ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時)焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30 ~+60保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと)撮像素子約1/2.8型CMOSセンサーネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック走査方式プログレッシブゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)インテリジェントオートOn/OffスーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
混雑検知AIアプリケーション 三菱電機混雑検知AIアプリケーション三菱電機
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
カメラ本体にAIプロセッサー搭載サーバーレスで構築可能多彩な検知機能が利用可能レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【HTTP定期送信】送信先4か所、送信間隔 1,5,10,15,30,60分、SSL対応【人物サイズ】肩幅64~1400pixel(FHD モデル)【最大カウント人数】40人【検知】検知までの時間:エリア毎に1~600秒、検知人数:エリア毎に1~40人【混雑検知方法】対象エリアで設定時間の間に設定人数以上を継続すると検知【設定エリア数】最大4か所照度(Lx)50以上(被写体周囲)設置場所屋内(直射日光で白飛びしない軒下を含む)画角検出可能:俯角45以内
機能拡張ソフトウェア 三菱電機機能拡張ソフトウェア三菱電機
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
カメラ本体にAIプロセッサー搭載サーバーレスで構築可能多彩な検知機能が利用可能レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
仕様【AI-VMD 情報付加】Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)【HTTP送信の通知先】4つまで設定可能【奥行設定】有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)【検知】<検知エリア設定数>最大8、<検知オブジェクト>人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)、<検知モード>侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、<検知ライン設定数>最大8、<検知ライン設定方法>手動設定、<検知条件数>2つまで設定可能【計測結果の保存間隔】15分、1時間、12時間、24時間感度動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度機能スケジュール動作内容設定数2つまで設定可能(タイムケーブル1、タイムテーブル2)、スケジュール動作内容AI-VMD(検知設定1)、AI-VMD(検知設定2)、カウント機能時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間送信間隔ONV IFMetadata:15秒、1分
屋外形カメラケース 三菱電機屋外形カメラケース三菱電機
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
カメラを軒下などに設置するための、簡易屋外形カメラケースです。コンパクトな構造で、固定レンズ付きカメラ専用です。天井吊り下げも可能です。
材質鋼板構造屋外用 IPX2(JIS C 0920) 一般環境仕様(重塩害地域・塩害地域には設置不可) 鉛直から 15 度の範囲で落ちてくる水滴に対する保護外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)136×265×113周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)外観【仕上げ】メラミン焼付け塗装(マンセル 5.4Y7.2/0.5 相当 5 分ツヤ)周囲温度(℃)-10~+40
屋内形カメラケース 三菱電機屋内形カメラケース三菱電機
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
カメラを収納する防塵タイプのカメラケースです。コンパクトな構造で、固定レンズ付きカメラ専用です。 天井吊り下げも可能です。
材質鋼板構造防塵形外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×235×102周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)適合ケーブル映像通信ケーブル:3C-2V,5C-2V、電源ケーブル:Φ6.0~Φ9.0mm外観【仕上げ】メラミン焼付け塗装(マンセル 5.4Y7.2/0.5 相当 5 分ツヤ)周囲温度(℃)-10~+40
ドームカバー(スモーク) 三菱電機ドームカバー(スモーク)三菱電機
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(スモーク)です。
寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 スモーク(透過率 約50 %)
ドームカバー(クリア) 三菱電機ドームカバー(クリア)三菱電機
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MELOOK4屋内複合一体型ネットワークカメラに装着するレンズ保護用のドームカバー(クリア)です。
寸法(mm)直径:156 (最大外形) 高さ:162 ドーム径 73質量(g)約 200使用温度範囲(℃)-10 ~ +55表面仕上げ本体 :ABS樹脂 ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
ラックマウント金具 三菱電機ラックマウント金具三菱電機
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用のEIA19インチ用ラックマウント金具です。
付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)1.4以下(左右各0.7以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×131.1×247塗装色黒(マンセルN1.5 5分ツヤ)周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
【屋内/屋外対応】スモークカバー 三菱電機【屋内/屋外対応】スモークカバー三菱電機
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
本機は NC-9600/9620※用のドームカバーと交換して使用するユニットです。 ※ NC-9600S/9620S には対応しておりません。腐食によりカバーが破損する可能性があるため、塩害・重塩害地域では使用しないでください。本品に交換することにより、フリッカ※ を軽減することができます。 ※フリッカは照度の高い屋内環境で発生する可能性があります。発生条件等は別途お問合せください。
仕様【光透過率】12.5±5%付属品乾燥剤(両面テープ付き)材質ADC12/PC質量(g)約273色調オフホワイト適合カメラNC-9600/9620 本ユニット装着時、カメラの最低被写体照度は以下となります。 0.72 lx(カラー、電子増感無し)、0.064 lx(白黒、電子増感無し)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約132×88
【屋内専用】スモークカバー 三菱電機【屋内専用】スモークカバー三菱電機
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
本機は NC-9000/9020 用のレンズカバーと交換して使用するユニットです。本品に交換することにより、フリッカ※ を軽減することができます。※フリッカは照度の高い屋内環境で発生する可能性があります。 発生条件等は別途お問合せください。
材質ABS/PC質量(g)約45外形寸法(mm)約80×58×47.5色調オフホワイト適合カメラNC-9000/9020 本ユニット装着時、カメラの最低被写体照度は以下となります。 0.72 lx(カラー、電子増感無し)、0.064 lx(白黒、電子増感無し)
多地点遠隔アプリケーション 三菱電機多地点遠隔アプリケーション三菱電機
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
フルHD+超解像技術で高画質暗所や逆光条件でも見やすく表示16分割時も30fpsのなめらか動画を表示最大32台のカメラ接続が拡張可能新GUI採用で操作性向上
仕様【グループ登録数】最大 32【フレームレート】最大30fps 【プリセット呼出】16点(最大)【ライブ再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law)【レコーダー登録数】最大 255台【再生対象レコーダー数】接続中の1台【分割画面数】単画、4画、9画、10画、16画【同時接続レコーダー数】最大 16台【回転台】パン/チルト【操作履歴】最大 100【機器故障】接続中のレコーダーで検出した機器故障を表示【機器故障履歴】最大 1000【特殊再生】順方向再生、停止、一時停止、5分前/5分後【特殊再生(単画時のみ)】逆方向再生、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、ちょっと前再生付属品リーフレット(使用上のお願い) 1部、ソフトウェア使用許諾契約書 1部、セットアップCD 1部(プロダクトID貼付済)(取扱説明書は、PDFにてセットアップCDに同梱)表示サイズ(mm)最大:フルHD(1920×1080)対応機種【MELOOK3レコーダー】NR-5000/5041/5080/5512/5100/5000C【MELOOKμⅡレコーダー(A)】NR-3600/3640 ※ MELOOKμⅡ/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【MELOOKμ+レコーダー(A)】NR-8100 ※ MELOOKμⅡ/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【対応カメラ】NC-7020/7620/7820S/7000/7600/7800S/7300/7300S/7310/7310S/7300(L)/7300S(L)/7310(L)/7310S(L)/8020/8620/8820S NC-3000A/3600A/3800AS NC-8000A/8600A/8800AS NC-6100/NC-6500/NC-6700/NC-6400 AXIS M3007/3027 AXIS M7011機能全画表示、自動切換表示、カメラ名称表示、映像の拡大表示、静止画キャプチャ【区間ダウンロード機能】指定した期間のカメラ記録映像を多地点遠隔アプリケーション側にダウンロード 【検索】(a)日時検索 再生したい映像を日時検索し再生 (b)アラーム検索 受信したアラーム記録映像を再生HDDインストール時の空きHDD容量 40GB以上アラーム表示接続中のレコーダーでアラームを表示音声記録【再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law)OSMicrosoft社製 Windows 7(64bit)※12、Windows 8.1(64bit)、Windows 10(64bit)プロセッサーIntel Core i7-4XXX以上(第4世代(Haswell)以降) ※ Intel Core iシリーズの型番は、世代ナンバー:1桁+モデルナンバー:3桁で表現されています。第4世代以降(4XXX、5XXX、6XXX…)をご使用願います。※ CPU処理能力によっては、映像が正常に表示されない場合があります。メインメモリー(MB)8Gバイト以上セキュリティ多地点遠隔アプリケーション起動時に、ログイン時のパスワードを設定することで第三者による無断使用を防止回転速度高速/低速(パン/チルト共用)、オートモニタFullHD(1920×1080)(推奨) ※ CPUに内蔵のグラフィックコントローラーを使用するモニタ出力ポートに接続して下さい。nVIDIA、AMD等のグラフィックチップを使用するモニタ出力ポートの場合は、映像が正常に表示されない場合があります。ポートネットワーク:100/1000BASE-T(推奨)カメラ登録数最大 8160台ライセンス数最大1台(1台のコンピュータにインストール)状態表示接続中のレコーダー/カメラの状態を表示
防犯カメラ