防犯カメラ :「UDP-4」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーション4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)
エコ商品
付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W) 電源DC48V/1.25A 本体質量(g)1600(HDDは除く) 対応OSiOS/Android 人数接続ユーザー数:最大128人 機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.) インターフェースUSB2.0×2 解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示 表示モード単画面/4分割画面 モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI 端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps) 使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーDual-core embedded processor 出力端子HDMI×1/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力1 音声出力1、RCA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9 映像入力IP:4入力
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)10以下(HDD非搭載時) 電源DC12V/2A 本体質量(g)1310 対応OSiOS/Android 機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.) インターフェースUSB2.0×2 HDD1SATAポート(最大6TB対応) 解像度録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 表示モード1/4/8/9/16/(25:IP extension mode) モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止 互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant 端子1 RJ-45 Port (1000M) 使用条件[動作条件]-10~45℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーEmbedded Processor 出力端子HDMI×1/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク 映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264 音声入力1 音声出力1、RCA(双方向音声) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×48×236 映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP]) 音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

付属品マウス、ビス、HDDケーブル ブラック 消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時) 電源AC100V~240V,50Hz~60Hz 本体質量(g)4300(HDD除く) 対応OSiOS/Android 人数接続ユーザー数:最大128人 機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2P インターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2 解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720 インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒 トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示 表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16 モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止 互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI 端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) 使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH 再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム OSEmbedded LINUX プロセッサーQuad-core Embedded Processor 出力端子HDMI×2/VGA×1 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG 音声入力1 音声出力2、RCA(双方向音声) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2 映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH 音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング