防犯カメラ :「管理者 表示」の検索結果

防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONDOR(山崎産業)コンドルEYE
混雑度を手軽にモニターへ表示ができるコンドルEYE。利用者の入場人数を「管理することにより室内にウイルスが蔓延しやすい環境を防ぎます」。カメラを使わず利用者の出入りを可視化。即時に混雑状況を表示します。※モニター・HDMIケーブル・USBマウスは、お客様ご用意となります。※コンドルEYEで読み取ったデータは蓄積されませんので、CSVやExcelへの出力は不可となります。
仕様●付属品(5点):ミニPC、カウントセンサーケーブル、カウントセンサー、マイクロSD(ソフトウェアインストール済)、ACアダプタ アズワン品番65-5532-62
1式
99,980 税込109,978
8日以内出荷