防犯カメラ :「モニター付き カメラ」の検索結果
わずか5インチの小さなベビーモニター。お部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能。200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画。音声検知機能付き。カメラ・モニター間で通話可能。赤外線モードで夜間に対応
仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応
電源付属USB電源アダプター
本体質量(g)280
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態
解像度入力:1920×1080(2MP)
保証期間1年
ディスプレイサイズ(目安)5インチ
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
最大800万画素のAHDカメラの入力に対応2ch小型デジタルレコーダー
1080pのフルHD解像度で映像を高画質録画!2ch小型デジタルレコーダー
512GBSDカード(別売)を2枚で最大1TBの搭載可能
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度1920×1080(1080p)をSDカードに記録
映像データは次世代映像データ圧縮技術で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ
付属品ACアダプター
質量(g)約310(※ケーブル等の付属品含まず)
外形寸法(mm)本体:115×28×101(※突起物含む)
電源(V)10~32/60W(定格)
センサー入・出力:無
信号形式AHD・アナログ
解像度入力:800万画素までのAHD信号に対応
保証期間1年
入力端子2入力(BNCJ端子)※AHD・アナログ入力に信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1
入出力音声:2入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
容量(GB)録画媒体:512(SDカード2枚まで対応(別売))
HDMI規格出力:1920×1080、1440×900、1280×800、1280×720、1440×900、1024×768
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。