26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Kを超える高解像度センサー。対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開。超広角1.6mmボードレンズ搭載。カメラにマイクを搭載。簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存。対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約456 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6 本体外形寸法(mm)Φ120×55 保証期間1年 LED850nm赤外線LED3個 照射距離(m)赤外線:約10 画角水平:約180度
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D) 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D) 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず) 信号形式AHD・TVI・IP 入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) 解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) 保証期間1年 入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック 電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 本体質量(g)約980(※HDD含まず) 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 信号形式AHD・TVI・IP 端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone 入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) 解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) 保証期間1年 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む 入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応 動作周囲温度(℃)5~40 動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 色(本体)ブラック 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力 対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。 HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック 電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず) 信号形式AHD・TVI・IP 端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone 入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) 解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) 保証期間1年 入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応 動作周囲温度(℃)5~40 動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 色(本体)ブラック 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む 対応ブラウザ無し HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダー。AHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大fpsまで設定可能。カメラ台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック 電圧(V)DC12 消費電力(W)最大60 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。 信号形式AHD・TVI・IP 端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone 解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) 保証期間1年 動作周囲温度(℃)5~40 動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 色(本体)ブラック 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。 2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約650 マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能) 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8~12 本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H) 保証期間1年 LED大型赤外線LED 4個 850nm 照射距離(m)赤外線LED:約30 画角水平:約38~118度
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約285 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 使用場所屋内/屋外 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20 画角水平:約85度
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約285 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20 画角水平:約95度
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる15fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約840 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8~12 本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED大型赤外線LED 4個 850nm マイク/スピーカー無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能) 照射距離(m)赤外線:約30 画角水平:約36~95度
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約755 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8~12 本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED大型 赤外線LED8個 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線:約40 画角水平:約32~90度
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約280 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D) 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯) マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10 画角水平:約80度
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。赤外線チップLEDを2個搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。5MPの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約420 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)約Φ100(W)×95(H) 保証期間1年 LED赤外線LED 2個 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線:約15 画角水平:約90度
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約280 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D) 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯) マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線:約20/10 画角水平:約80度
1個
87,980 税込96,778
6日以内出荷

AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W 本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず) センサー8入力(N/O,N/C)・1出力 信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む) 解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H) 入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子) 音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力 信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む) 入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子) 音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など 形状バレット(砲弾)型 記録媒体HDD 保証期間1年 画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素 モニターサイズ10.1インチ
1セット
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 レンズ3.6mm HDD2TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 画素数365万画素 フレームレート【録画】各ch:15fps 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
1セットほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様【赤外線監視可能距離】10m レンズ3.6mm HDD2TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi フレームレート【録画】各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350m
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様【赤外線監視可能距離】10m 形状BOX型・防水型 レンズ3.6mm 保護等級カメラ:IP66相当相当 HDD4TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 使用場所カメラ:屋外対応 無線通信方式機器間WiFi フレームレート【録画】各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350m
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 レンズ3.6mm HDD4TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 画素数365万画素 フレームレート【録画】各ch:15fps 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
1セットほか
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約840 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8~12 本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED大型赤外線LED 4個 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約30 画角水平:約38~112度
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは300万画素(2304x1296) 水平画角約73度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など 形状バレット(砲弾)型 記録媒体HDD 保証期間1年 画素数カメラ:300万画素、録画機:500万画素 モニターサイズ10.1インチ
1セット
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大型 赤外線LED8個 850nm。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約755 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8~12 本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED赤外線LED 8個搭載 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線:約40 画角水平:約38~112度
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷