防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状BOX型
形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズf=3.09mm、F=2.0mm
センサーCMOSセンサー
周波数940
外部出力コンポジット出力
速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル(撮影)5秒~10分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数1300万画素
連続撮影可能枚数10枚
使用場所屋外
灯数赤外線LED:40灯
画角110度
撮影時間(秒)5~10分
人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状BOX型
形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズf=3.3mm、F=2.0mm
センサーCMOSセンサー
周波数850
外部出力コンポジット出力
速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル(撮影)5秒~10分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数1300万画素
連続撮影可能枚数10枚
使用場所屋外
灯数赤外線LED:40灯
画角110度
撮影時間(秒)5~10分
人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。
従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。
高解像度4K撮影が可能。
高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。
スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP66防水設計。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状BOX型
保護等級IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74.6×43×104
質量(g)約142(電池含まず)
センサーCMOS
画素数800万画素
フォーカス固定
レンズF=1.6
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps・2688×1520/20fps・1920×1080/30fps・1280×720/60fps・1280×720/30fps・848×480/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps・【静止画】5200×3900(デジタル補正)・4608×3456(デジタル補正)・4000×3000(デジタル補正)・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
画角70度
LED使用数(個)2(赤外線)
センサー感知範囲人感センサー:20m/60度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
インターバル5秒~59秒、1~60分(撮影)
撮影枚数連続10枚
撮影時間(秒)3~59/1~10分(動画)
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12
撮影モード写真/動画/写真+動画
画面サイズ2インチ
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
電源単三電池4本
付属品micro USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、固定用ベルト(ケーブル長約180cm)、固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:850、赤外線フラッシュ距離:12m、トリガー速度:0.2秒、撮影スタンバイ時間:最大6ヶ月
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。