1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けタイプ = 表面実装。色 = 白。奥行き(深さ) = 25 mm。高さ = 22 mm。幅 = 88mm。。RS Proグレード3表面実装モーションセンサ. このグレード3モーション及び衝撃センサは、独立したフォルト出力、トリプル終端構成用の選択可能オンボード抵抗、リモートLEDインジケータ入力を備えています。 検出感度はデュアルレンジポテンショメータで選択でき、パルスカウントを含むすべての機能をジャンパでローカルに設定できます。. 衝撃や振動を別個に検出 カバーとケーブル挿入位置用に改ざん防止スイッチ アクティベーションLEDが組み立てを支援 パルスカウント調整により誤トリガを排除 グレード3 ティーチ可能な振動及び動き較正 BS EN50131-2-6認定 LEDステータスインジケータ ハートビートパルスがアクティブかどうかを表示 選択可能な抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷