さらに商品を絞り込む
  • アクシスコミュニケーションズ
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

防犯カメラ :「絞り器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LENS CS 3.9 - 10 MM F1.5 P-IRIS 8MP アクシスコミュニケーションズLENS CS 3.9 - 10 MM F1.5 P-IRIS 8MPアクシスコミュニケーションズ
38,980税込42,878
1台
21日以内出荷
画質を最適化する正確な絞り<br />IR補正レンズ<br />焦点距離3.9~10 mm<br />1/1.8インチまでのセンサーをサポート
仕様3.9~10 mm、F1.5P-IrisIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(長さL×幅W)(mm)59×56F値1.5イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
LENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5 アクシスコミュニケーションズLENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5アクシスコミュニケーションズ
57,980税込63,778
1台
21日以内出荷
リモートズーム/フォーカス<br />IR補正レンズ<br />1/1.8インチまでのセンサーをサポート<br />このi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。 <br />このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。
仕様3.9~10 mm、F1.5i-CSIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(長さL×幅W)(mm)59×67.5焦点距離(mm)3.9~10F値1.5イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら