防犯カメラ :「写真撮影用」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証端末5インチ
壁掛け 操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル 2MP広角レンズ WDR 顔認識距離:0.3m~1m 深層学習を搭載した高性能プロセッサ 最大3000顔写真と最大5000の指紋 注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。 データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン 寸法(mm)281.5×113×45 使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F) 電源DC12V/2A(集中電源) 保護等級IP65 インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1 解像度480p×800p 設置場所屋内/屋外 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証端末7インチ
壁掛け 操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p 2MP広角デュアルレンズ WDR QRコード 顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ 最大10000人の顔写真 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。 機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。 USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。 RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続 RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 双方向オーディオ 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9 寸法(mm)330×140×45 使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F) 電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36W インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1 解像度1280p×600p 設置場所屋内/屋外 使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷