防犯カメラ :「WEBカメラ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/1.8”CMOS カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON) 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps オートアイリス、Pアイリスオプション ABF(オートバックフォーカス)オプション H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応 材質金属 形状BOX型 寸法(mm)142.6×69.8×68 質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.) 電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護 機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット 言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) 保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷

1/1.8”CMOS 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps 2.8~12mm電動レンズ カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR IR照射距離:最大50m アラーム2入力/2出力 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10 5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット 侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属 形状BOX型 質量(g)約2450 消費電力(W)14、16.5 電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4) ヒーター【-H】対応 機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング 寸法(Φ×mm)144×347 解像度1920×1080 動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能 言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) 保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
599,800 税込659,780
61日以内出荷