防犯カメラ :「microSDXC」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2MP解像度の高品質映像 Wi-Fi接続による簡易設置 双方向通話でのリアルタイムセキュリティ H.265圧縮技術 EXIR2.0による長距離赤外線照射 保護等級IP66 メモリーカードスロットサポート microSD/microSDHC/microSDXC最大256GB
材質ベース:金属、前面カバー:金属、背面カバー:プラスチック 形状BOX型 寸法(mm)175.6×73×89.1 質量(g)345 電源12 VDC ± 25%/0.5 A/最大6 W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護 機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター 最大解像度1920×1080 動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事) 撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS 言語表示英語/ウクライナ語 保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

2MP解像度の高品質映像 Wi-Fi接続による簡易設置 双方向通話でのリアルタイムセキュリティ H.265圧縮技術 EXIR2.0による長距離赤外線照射 保護等級IP66 メモリーカードスロットサポート microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB
仕様【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知 材質ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート 形状ドーム型 質量(g)590 切替方式オート、スケジュール、昼間、夜間 電源DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護 レンズ2.8mm固定レンズ 機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり 寸法(Φ×mm)126×96.1 波長(nm)【赤外線】850 インターフェース【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース 最大解像度1920×1080 動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事) 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS シャッター速度(秒)1/3~1/100000 アンテナ2 口径F1.6 ワイヤレス通信最大120m(環境により変動) 言語表示英語/ウクライナ語 保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事) APIOpen Network Video Interface/ISAPI プロトコル【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM 映像圧縮方式【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG 照射距離(m)最大30 照射方式赤外線 変調方式802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 画像補正BLC/3D DNR 画角水平:111°/垂直:59°/対角:133° 被写界深度(mm)1000~∞ レンズマウントM12 音声圧縮方式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC ストレージ【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB 最低照度(Lux)カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射) 角度調節パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP バレット ネットワークカメラ
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS 1920×1080@30fps 2.8~12mmバリフォーカルレンズ カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON); H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dBWDR 2行動分析 BLC/3DDNR/ROI 最大128GB、内臓 microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属 形状BOX型 質量(g)約1050 消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9 電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3) 保護等級IP67 寸法(Φ×mm)105×294.5 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1/1.8”CMOS 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps 2.8~12mm電動レンズ カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR IR照射距離:最大50m アラーム2入力/2出力 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10 5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット 侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属 形状BOX型 質量(g)約2450 消費電力(W)14、16.5 電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4) ヒーター【-H】対応 機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング 寸法(Φ×mm)144×347 解像度1920×1080 動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能 言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) 保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
599,800 税込659,780
61日以内出荷

1/1.8”CMOS カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON) 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps オートアイリス、Pアイリスオプション ABF(オートバックフォーカス)オプション H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応 材質金属 形状BOX型 寸法(mm)142.6×69.8×68 質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.) 電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護 機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット 言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) 保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷

H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム HD画像出力/最大1920×1080@60fps 動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します WDR:120dB/3DDNR対応 最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応 自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート IR照射距離10-30m 3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易 電動VFレンズ インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ) さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成 3つの同時ストリームを対応 異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応 デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応 BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応 顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど 機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応 HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する 複数回エラーログイン時のロック機能 Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート 316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計 WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止 IP67で防水/防塵をサポート GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型 質量(g)3360 消費電力(W)最大16 電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at) 寸法(Φ×mm)165.4×126.2 動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境) 照射距離(m)最大10~30(IR) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷