絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(406)
  • 塚本無線(153)
  • アクシスコミュニケーションズ(153)
  • マザーツール(128)
  • SecuSTATION(109)
  • bitstrong(ビットストロング)(80)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(38)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](31)
  • ビデオセンシング(29)
  • WISENET(26)
  • TOA(25)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(23)
  • NEXTEC(23)
  • 三菱電機(22)
  • キャロットシステムズ(22)
  • プラネックスコミュニケーションズ(22)
  • 安達商事(18)
防水・防滴機能
  • あり(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 114mm CCTVマウント(吸盤式) エスコ

    114mm CCTVマウント(吸盤式)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951BF-81
  • 防犯カメラ(超高画質) エスコ

    防犯カメラ(超高画質)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット(1個)
    翌日出荷
    屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
    仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
  • 防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ

    防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1台
    翌日出荷
    すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
    材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2)全高(mm)152.4ベース寸法(mm)73×115角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.46通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
  • 防犯カメラ用フレックスマウント エスコ

    防犯カメラ用フレックスマウント

    エスコ
    7,940税込8,734
    1台
    翌日出荷
    コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
    材質スチール質量(g)695全高(mm)330.2ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)13.3
  • 防犯カメラ用スタンダードマウント エスコ

    防犯カメラ用スタンダードマウント

    エスコ
    2,960税込3,256
    1台
    翌日出荷
    一般的な小型カメラの設置に最適です。
    材質スチール質量(g)286全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:190° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
  • 防犯カメラ用マウントセット エスコ

    防犯カメラ用マウントセット

    エスコ
    3,520税込3,872
    1台
    翌日出荷
    セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
    材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)12.7全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°取付穴径(Φmm)4.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山
  • 防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ

    防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)

    エスコ
    5,320税込5,852
    1台
    翌日出荷
    大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
    材質アルミニウム質量(g)210シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2)全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ベース径(Φmm)76.2ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.8通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
  • [マグネット式]防犯カメラ用マウント エスコ

    [マグネット式]防犯カメラ用マウント

    エスコ
    6,730税込7,403
    1台
    翌日出荷
    あらゆる金属面に設置可能。
    材質アルミ質量(g)160全高(mm)152.4ベース径(Φmm)69.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山吸着力(kg)2.3
  • クリップ式カメラ固定スタンド エスコ

    クリップ式カメラ固定スタンド

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    欠品中
  • ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコ

    ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1本
    翌日出荷
    適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
    用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
  • 増設用屋内カメラ エスコ

    増設用屋内カメラ

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    仕様EA864P-4用増設屋内カメラサイズ95×86×111mm質量(g)約220電源ACアダプター (コード長:1.8m)
  • 152mm CCTVスタンドマウント(黒) エスコ

    152mm CCTVスタンドマウント(黒)

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-46
  • 64mm 自在ヘッド(黒) エスコ

    64mm 自在ヘッド(黒)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-150B
  • Φ70mm マウントベース(マグネット付/黒) エスコ

    Φ70mm マウントベース(マグネット付/黒)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-109
防犯カメラ