カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- ブロードウォッチ(411)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
- 塚本無線(160)
- SecuSTATION(112)
- アクシスコミュニケーションズ(107)
- マザーツール(96)
- bitstrong(ビットストロング)(83)
- ELPA(70)
- ガードロック(67)
- WAKI(和気産業)(58)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ハイロジック(46)
- ABUS(45)
- ノムラテック(42)
- マスプロ電工(38)
- TP-LINK(37)
- セーフラン安全用品(33)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDセンサーライト・非常灯(充電式)
エスコ(7件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間エコロジー商品省エネ
26 x 19mm キーキャップ(4色セット)
エスコ(4件のレビュー)¥330税込¥3631個当日出荷区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。材質ビニールエスコ品番EA916ZL-123厚さ(mm)【カバー】1色蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4
102-914mm キーキャリー(カールコード付/ブラック)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタンエスコ品番EA916ZL-71寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180色ブラック
キーリング(5連)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷材質鉄ニッケルメッキエスコ品番EA916ZD-20全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
吊長ダイヤル錠
エスコ¥1,730~税込¥1,903~1個当日出荷から4日以内出荷番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
50mm キーキャリー(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥880税込¥9681個当日出荷ベルトキークリップとキーリングのセットです。 本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。 フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。 本体をベルトに挟みこんで使います。材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-55全長(mm)75質量(g)19本体寸法(mm)20×11×48(H)リング内径(Φmm)28リング線径(Φmm)2
38mm ロックアウトハスプ
エスコ¥735税込¥8091個当日出荷複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-2材質スチール幅(mm)62全長(mm)129穴径(Φmm)9リング径(Φmm)38
500mm チェーンロック(ダイアル式)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個当日出荷ロックダイアル式仕様チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可エスコ品番EA983TV-9A材質チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂チェーン長(mm)500チェーン線径(Φmm)2.5
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-51材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)6.35クリアランス(縦×横)(mm)76×19
102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタンエスコ品番EA916ZL-72寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180色レッド
80mm キーリング
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA916ZL-61全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-42材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黄ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18![ロックアウトハスプ[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502174-251027-02.jpg)
ロックアウトハスプ[ステンレス製]
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。材質ステンレス幅(mm)58全長(mm)110クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37穴径(mm)鍵穴:8径(mm)ツル:5
750mm ワイヤー錠
エスコ(1件のレビュー)¥2,310税込¥2,5411個当日出荷ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983TT-51材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個当日出荷セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。ロックキー式付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-120M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)20ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)10×10
30mm ダイアル錠
エスコ¥2,900税込¥3,1901個当日出荷3桁ダイアル式・番号変更可能。ロックダイアル式エスコ品番EA983S-16材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)30全長(mm)65質量(g)54ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)25×14
キーキャリー(800mmワイヤー)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷裏面にベルト用フックが付いています。材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金エスコ品番EA916Z-12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143伸長(mm)800
ダイヤル錠(緊急解除キー付)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20径(mm)ツル:6
ダイヤル錠(番号設定キー付)
エスコ¥5,050税込¥5,5551個翌日出荷番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
ケーブルロック
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)10
82x53x119mmキーボックス(プッシュボタン式)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個当日出荷プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付用途鍵の安全な受け渡しに。幅(mm)82仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)外寸(mm)82×53×119(H)内寸(mm)58×35×83(H)
ダイヤル錠式キーボックス
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
50mm シリンダー錠(共通同一キー)
エスコ¥2,670税込¥2,9371個当日出荷複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-8K材質真鍮幅(mm)50ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-44材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黒ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
エスコ(1件のレビュー)¥22,200税込¥24,4201個当日出荷セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。ロックキー式付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-140M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ツル径(Φmm)6.4クリアランス(縦×横)(mm)22×22
40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-54材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)40.6寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
20mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ(1件のレビュー)¥765税込¥8421個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ロックキー式付属品カギ2本エスコ品番EA983SC-240材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40クリアランス(mm)23×22ツル径(Φmm)6.3
40mm ダイアル錠(真鍮製)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個当日出荷ダイアル番号変更可能。ロックダイアル式エスコ品番EA983S-48材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)質量(g)231桁数4桁本体厚さ(mm)16本体高さ(mm)45.8本体幅(mm)40ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)25×21
57mm ダイアル錠(ツル保護型)
エスコ¥7,990税込¥8,7891個当日出荷4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。ロックダイアル式エスコ品番EA983S-25A材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)30全長(mm)85質量(g)460対辺(mm)【ツル】10クリアランス(縦×横)(mm)28×24
20mm ダイアル錠
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷3桁ダイアル式・番号変更可能。ロックダイアル式エスコ品番EA983S-10材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)8.5全長(mm)46質量(g)60ツル径(Φmm)3クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷内側に押すとバネの力で開閉します。材質(本体)スチール(亜鉛めっき)エスコ品番EA916ZL-2全長(mm)66内径(Φmm)33線径(Φmm)2最大開口(mm)8質量(g/個)約4




















![35mm 番号可変式十角符号錠[3段] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713814-260427-02.jpg)
![ロックアウトハスプ[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70502174-251027-02.jpg)





![30mm ダンヒルロック[4段] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03714261-180827-02.jpg)