絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(373)
  • リーベックス(11)
  • 旭電機化成(1)
  • つくし工房(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • i-PRO(205)
  • 塚本無線(169)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(148)
  • SecuSTATION(117)
  • Vivotek(117)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • マザーツール(85)
  • 東進電機工業(54)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • DXアンテナ(51)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(42)
防水・防滴機能
  • あり(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ :「防犯」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
関連キーワード
  • 防犯カメラ
  • 防犯カメラ ステッカー
  • 防犯ブザー
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
6,900税込7,590
1個ほか
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
防犯カメラ取付ボックス用単管サポート エスコ防犯カメラ取付ボックス用単管サポートエスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49Nアズワン品番68-1869-08
防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白 エスコ防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白エスコ
615税込677
1個
8日以内出荷
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mmアズワン品番68-1869-10
W3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用 エスコW3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用エスコ
890税込979
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)アズワン品番68-1869-09
[EA864CD-85B用]レンズ エスコ[EA864CD-85B用]レンズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51gアズワン品番68-1860-87
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
防犯カメラ取付プレート エスコ防犯カメラ取付プレートエスコ
890税込979
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2アズワン品番65-9254-55
3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用 エスコ3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具アズワン品番65-9306-52
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
ワイヤレスカメラ用クランプ エスコワイヤレスカメラ用クランプエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mmアズワン品番65-9306-51
[EA864BB-17A用] 増設子機 エスコ[EA864BB-17A用] 増設子機エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類アズワン品番65-9306-31
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
取扱停止中
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26
防犯用ダミーカメラ エスコ防犯用ダミーカメラエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)
仕様●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状アズワン品番65-5658-52
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
24,100税込26,510
1セット(1個)ほか
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント) エスコハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント)エスコ
22,100税込24,310
1本
翌日出荷
2~30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。
材質金属質量(g)730ケーブル長(m)1.5適合品番EA750FS-10B防塵防水性能IP67焦点距離(mm)【カメラ】20~300ケーブル径(Φmm)17
電源コネクターセット エスコ電源コネクターセットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動) エスコハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)エスコ
22,100税込24,310
1本
翌日出荷
適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5防塵防水性能67焦点距離(mm)カメラ:30~70
カメラ固定ベース(クリップ式) エスコカメラ固定ベース(クリップ式)エスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
クランプは直径50mmまでのものを挟めます。アクセサリーシュー・三脚ネジ付き。
用途コンパクトカメラ・ストロボ・監視カメラ等に。適合機種(取付ねじ径)UNC1/4”質量(g)178
自在マウントクランプ(ネジタイプ) エスコ自在マウントクランプ(ネジタイプ)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
滑り止めゴム付 GoPro専用アダプター付 六角レンチ付
用途自転車、オートバイ仕様●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山アズワン品番65-2283-54
延長ケーブル エスコ延長ケーブルエスコ
5,360税込5,896
1本
翌日出荷
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
ACアダプター(EA864CD-141・-142用) エスコACアダプター(EA864CD-141・-142用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
EA864CD-141・-142用 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28.74×73.5×41.5●ケーブル長:3m●重量:120gアズワン品番65-2235-77
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-76
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-75
モバイルスキャナー エスコモバイルスキャナーエスコ
36,100税込39,710
1台
翌日出荷
アズワン品番65-2183-17
A4 スキャナー エスコA4 スキャナーエスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
増設用屋内カメラ エスコ増設用屋内カメラエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
仕様EA864P-4用増設屋内カメラサイズ95×86×111mm質量(g)約220電源ACアダプター (コード長:1.8m)
114mm CCTVマウント(吸盤式) エスコ114mm CCTVマウント(吸盤式)エスコ
5,850税込6,435
1個
予約販売
エスコ品番EA951BF-81
152mm CCTVスタンドマウント(黒) エスコ152mm CCTVスタンドマウント(黒)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-46
64mm 自在ヘッド(黒) エスコ64mm 自在ヘッド(黒)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-150B
Φ70mm マウントベース(マグネット付/黒) エスコΦ70mm マウントベース(マグネット付/黒)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BF-109
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)エスコ
5,490税込6,039
1台
翌日出荷
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2)全高(mm)152.4ベース寸法(mm)73×115角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.46通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
防犯カメラ用フレックスマウント エスコ防犯カメラ用フレックスマウントエスコ
7,940税込8,734
1台
翌日出荷
コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
材質スチール質量(g)695全高(mm)330.2ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)13.3
防犯カメラ用スタンダードマウント エスコ防犯カメラ用スタンダードマウントエスコ
2,960税込3,256
1台
翌日出荷
一般的な小型カメラの設置に最適です。
材質スチール質量(g)286全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:190° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
防犯カメラ用マウントセット エスコ防犯カメラ用マウントセットエスコ
3,520税込3,872
1台
翌日出荷
セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)12.7全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°取付穴径(Φmm)4.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)エスコ
5,320税込5,852
1台
翌日出荷
大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム質量(g)210シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2)全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ベース径(Φmm)76.2ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.8通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
[マグネット式]防犯カメラ用マウント エスコ[マグネット式]防犯カメラ用マウントエスコ
6,730税込7,403
1台
翌日出荷
あらゆる金属面に設置可能。
材質アルミ質量(g)160全高(mm)152.4ベース径(Φmm)69.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山吸着力(kg)2.3
防犯カメラ