1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計。無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。スマホやタブレットでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能。LANケーブル ( 別売:最大100m対応 ) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。
形式オーディオエンコード:AAC/G711A 消費電力(W)6以下 電源DC12V/1A 接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m) レンズF2.0 センサー1/3” CMOS Sensor 機能アラーム:PIR+移動感知 アラームメッセージ通知 解像度2304×1296 16:9 視野角104° 使用環境条件-20~50(℃)、湿度95%未満(結露なし) 画素数300万画素 周波数(GHz)2.4帯域 バックライト補正:対応 映像圧縮方式H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps Wi-FiIEEE802.11b, 802.11, 802.11n 音声圧縮方式G711A/AAC
1台
20,300 税込22,330
翌日出荷

おすすめ人気ランキング