防犯カメラ :「感知器 取付」の検索結果

防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き
仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20m セット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB 材質本体:ABS樹脂 質量(g)250(電池除く) 電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月) 角度(°)PIRセンサー:90度 レンズF-3.2 記録媒体マイクロSDカード8GB~32GB ディスプレイ2インチ 解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP 検知距離(m)PIRセンサー:20m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5 撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m) 防水仕様IP66規格 使用場所屋外 画角70度
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライト。まるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!。3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯。玄関・ベランダ・ガレージ。上部にソーラーパネル付き。太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!。電気代0円、とっても経済的。上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能。電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46。リモコン付きで操作簡単。ステッカー2枚付き。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3) 材質ABS 質量(g)1個:(約)230(スタンド含む) 使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50 電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V 防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5 光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50 感知距離(m)人感センサー:約0~5
1セット(2個)
4,498 税込4,948
12日以内出荷

外出先からスマホでチェックできる!見守りカメラ。スマホ用アプリでいつでもペットの様子をすぐに確認!300万画素の高画質で動きをはっきりと撮影できます。多彩な機能で幅広く見守りできて外出中も安心!。高画質300万画素。呼びかけマイク。垂直視覚90度。水平視覚355度。ペットに、介護に。スマホで簡単見守り:カメラの角度調整や写真・動画の撮影、呼びかけなどの操作が可能。Wi-Fi接続で配線不要。安心の6つの機能を搭載!自動追尾:ペットの動きに反応し、自動で追尾します。自動夜間撮影:2つの赤外線LED内蔵で夜間でもくっきり撮影可能。双方向通話:Wi-Fi接続で呼びかけや通話ができます。動体検知:動きを検知するとアラーム機能でお知らせ。画面共有:カメラの映像をほかのデバイスと共有できます。首振り機能:スマホからの遠隔操作で外出先でも広範囲を見渡せる。通話ボタン付き:ボタンを押すだけでスマホアプリへ発信。天井や壁面にも取付できるパーツ付き。室内専用。6ヶ月間保証書付き
仕様対応Wi-Fi周波数:2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)、対応アプリ:ZOSI Smart(Android/iOS)、対応OS:Android:5.0以降・iOS:11.0以降、回転角度:水平:0~355度・垂直:20~70度(90度)、電源:DC5V2A、消費電力:最大5W、対応microSDカード:32GB~128GB クラス10以上、使用環境:温度:-10度~60度・湿度:95%以下(結露なきこと) セット内容カメラ本体、USB電源ケーブル(USB Type-C 2m)、台座、穴あけ用シール、ネジ×3、アンカープラグ×3、取扱説明書 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×11.3 音声【音声圧縮方式】G.711A カメラ仕様【イメージセンサー】1/2.7" Progressive Scan CMOS【レンズ】4mm @F2.0 水平95度【ナイトビジョン】赤外線 センサー感知距離最大10m【暗視切り替え明るさ】8-10Lux(カラーモード【赤外線オフ)・0-3Lux(白黒モード【赤外線オン)【赤外線灯数】2【赤外線波長】850nm【日夜切り替えモード】ICR赤外線フィルタータイプ ビデオ仕様解像度:最大3MP(2304×1296)、フレームレート:25fps、録画圧縮方式:H.264/H.654+Main Profile、ビデオ圧縮率:最高2048kbps
1個
6,398 税込7,038
12日以内出荷