ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組ファミリー・ライフ4日以内出荷
侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライトまるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯玄関・ベランダ・ガレージ上部にソーラーパネル付き太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!電気代0円、とっても経済的上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46リモコン付きで操作簡単ステッカー2枚付き一部組立式3ヶ月間保証書付き
付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3)材質ABS質量(g)1個:(約)230(スタンド含む)使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50感知距離(m)人感センサー:約0~5