絞り込み
ブランド
  • NEXTEC
  • 東進電機工業(10)
  • ELPA(5)
  • カシムラ(5)
  • 塚本無線(5)
  • JVCケンウッド(3)
  • キャロットシステムズ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ビデオセンシング(3)
  • i-PRO(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • Alter(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • マザーツール(1)
  • Richell(リッチェル)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ブロードウォッチ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ :「android ケーブル」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ用レコーダー NEXTEC防犯カメラ用レコーダーNEXTEC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
1TB HDD搭載余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。最大10台のカメラが接続可能家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。あやしい人影を通知IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約271外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず)消費電力(W)0.7電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMIモード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声サポート映像入力10チャンネル 8MP
防犯カメラ用レコーダー NEXTEC防犯カメラ用レコーダーNEXTEC
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
10インチモニター搭載画面を分割して複数の場所のカメラ映像をチェックすることができます。あやしい人影を通知IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。1TB HDD搭載余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。最大10台のカメラが接続可能家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラが映している人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約640外形寸法(mm)(約)長さ250 × 高さ168 × 厚さ26 (突起部分含まず)消費電力(W)0.9電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMI動作温度、湿度範囲-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声録音 / 双方向会話可能映像入力10チャンネル 8MP
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117電源5V 1Aレンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
400万勝負の高解像度細部まで確認可能な400万勝の高精細映像。自動光補正等によりいつでも逆見のしやすさをご覧いただけます。ダブルソーラーパネル搭載2枚の太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:12000mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心です。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に了承することもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でも通話で操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・終了にアラートを発信。 外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発するカメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて監視したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能です。 複数のカメラを管理した家族で情報共有できます。防水防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能マイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話したり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)12000F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ用中継器 NEXTEC防犯カメラ用中継器NEXTEC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら