防犯カメラ :「無線 マイク」の検索結果
防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
関連キーワード
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状BOX型
電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2
解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)1.5~∞
記録ファイル形式録画:ASF
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサーPIR、検知角:約90°
モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。
フルHD対応モデルで使用できます。
解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個
形状BOX型
質量(g)約475
消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)
電源DC9V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)1.5~∞
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)-10~+50
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
人感センサーPIR、検知角:約90°
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。