バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けHDD
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC12(ACアダプター)
消費電力(W)15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約52×300×249
質量(kg)1.8
映像入力BNC.J×4
映像出力HDMI/VGA/BNC
音声入力RCA.J×4
音声出力RCA.J×1
付属品ACアダプター(約1m)1個/ACコード(約1m)1本/HDMIケーブル(約1m)1本/マウス1個
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)最大45(73VA)
電源ACアダプター
チャンネル数4ch
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216
解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k
再生速度2 ~ 64倍
入力端子映像:RJ-45 ×4
モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画
RoHS指令(10物質対応)対応
画面仕様モード:1、4分割
映像出力HDMI / VGA
ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。
使用温度範囲(℃)0~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256
解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p
再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)
モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画
プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)
映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B
容量(TB)2TB
フレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps
音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1
映像出力HDMI×1 / VGA×1
ハードディスク2TB(内蔵)
高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB、6TB、8TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:8チャンネル
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100
消費電力(W)最大95(140VA)
チャンネル数8ch
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×360×305
解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k
再生速度2 ~ 64倍
入力端子映像:RJ-45 ×8
モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画
RoHS指令(10物質対応)対応
画面仕様モード:1、4、6、9分割
映像出力HDMI / VGA
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状BOX型
電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2
解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)1.5~∞
記録ファイル形式録画:ASF
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサーPIR、検知角:約90°
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。