高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)最大45(73VA)
電源ACアダプター
チャンネル数4ch
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216
解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k
再生速度2 ~ 64倍
入力端子映像:RJ-45 ×4
モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画
RoHS指令(10物質対応)対応
画面仕様モード:1、4分割
映像出力HDMI / VGA
高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB、6TB、8TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:8チャンネル
使用温度範囲(℃)0~+40
電源(V)AC100
消費電力(W)最大95(140VA)
チャンネル数8ch
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×360×305
解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k
再生速度2 ~ 64倍
入力端子映像:RJ-45 ×8
モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画
RoHS指令(10物質対応)対応
画面仕様モード:1、4、6、9分割
映像出力HDMI / VGA
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。