2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ
用途CAR-101用増設カメラ 仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット 付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む) 材質筐体:ABS樹脂 形状防水・暗視型 質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780 対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時) 保護等級IP55相当 有効画素数200万画素 記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード 最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10 レンズサイズ(mm)3.6 解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600 バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし 視野角水平85°/垂直45° 検知距離(m)最長:約5 撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー 録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間 動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40 バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電) 照度(Lux)可視光撮影:1以上 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-95 対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam タッチパネル方式静電容量方式 最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時) フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合) 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において) 音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り 赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m ビデオフォーマットH.264 データレート(Mbps)6 電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A 周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz) Wi-Fi接続機能なし モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。 モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。 専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。 アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。
用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ 仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32 材質筐体:ABS樹脂 形状BOX型 質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル) ケーブル長(m)ソーラーパネル:3 出力電圧(V)ソーラーパネル:6 対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く) 保護等級本体、ソーラーパネル共にIP55相当 有効画素数200万画素 記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード 最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10 レンズサイズ(mm)3.6 解像度1920×1072 バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし、(ソーラーパネル)内蔵:なし 視野角水平85°/垂直45° 検知距離(m)最長:約5 撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー 録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間 動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60 バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電) 照度(Lux)可視光撮影:1以上 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-94 対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam タッチパネル方式静電容量方式 最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時) フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合) 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において) 赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m ビデオフォーマットH.264 データレート(Mbps)6 電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A 周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz) Wi-Fi接続機能なし モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷