4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。
更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。
AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。
多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。
PC・スマホでリモートアクセス。
マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。
USBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック
出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~8CH)
電源電圧(V)DC12(ACアダプター)
入力信号カメラ:AHD/CVBS/IP
インターフェースマウス、リモコン
HDD4TB(増設可能)
解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288
再生速度最大64倍速
動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)
モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ
記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)
記録メディアUSBメモリー、FTP
映像圧縮方式H.265、H.264
容量(TB)4TB
音声入力RCA×4(LINEレベル)
音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。
更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。
AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。
多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。
PC・スマホでリモートアクセス。
マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。
SBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
入力数カメラ:BNC×16
入力信号カメラ:AHD/CVBS/IP
HDD4TB(増設可能)
保証期間5年
インターフェースマウス、リモコン
電源電圧(V)DC12(ACアダプター)
消費電力(W)最大21(HDD標準容量搭載時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×44×316(突起物、ゴム足除く)
質量(kg)約4.1(HDD1台のとき)
動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)
出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~16CH)
映像圧縮方式H.265、H.264
モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ
解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288
フレームレート【録画】400万画素以下:最大8FPS(16CH 合計128FPS)、200万画素以下:最大30FPS(16CH 合計480FPS)
音声入力RCA×4(LINEレベル)
音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
再生速度最大64倍速
記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可)
記録メディアUSBメモリー、FTP
接点接点入力:16(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点)
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック
端子LAN 端子(RJ-45):1(10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T)
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
「カメラ自動検索」でかんたん接続 4K、H.265対応のハイエンドレコーダー
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。
5M(500万画素)のカメラ接続と4Kディスプレイ出力に対応。
映像圧縮技術H.265により、データ量を従来のH.264/H.265/H.266よりも更に圧縮し、高精細映像の保存期間が向上。
PoEポートを標準搭載 レコーダーからIPカメラへ電源供給が可能。
「カメラ自動検索」機能により、高度なネットワーク知識いらずでカメラ登録が可能。
USBメモリーで外部出力&バックアップ管理
用途レコーダー
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック
質量(kg)約2.3(HDD1台のとき)
対応OSWindows10動作確認済み
機能接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ携帯電話プッシュ通知
メモリー4GB以上
解像度2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460、352×240、352×288
再生速度最大64倍速
使用CPUIntel Core i52GHz 以上
動作温度、湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと)
モード録画:常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、検索:タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ
記録ファイル形式AVI、独自形式(パスワード設定可)
デジタルズーム〇
記録メディアUSBメモリー、FTP
イベント種類接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント
容量(TB)4TB
音声入力RCA×1(LINEレベル)
音声双方向通信
音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
ストレージ空き容量1GB以上
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。