防犯カメラ :「同軸 切替器」の検索結果
防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
200万画素の映像をデュアル電源方式で
5C-2Vケーブルで最長500mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
AHD/アナログ 出力切替付。
仕様【赤外線投光器(自動調光)】○、【赤外線投光器(投光距離)】約25m、【赤外線投光器(投光角度)】約76°、【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、ON、オート、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、HSBLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】○(1/100 秒固定)、【デイ&ナイト】オート(ICR 開閉)、カラー固定、モノクロ固定、【SENS UP】OFF、オート(× 2 ~× 30)、【ノイズ除去(3DNR)】OFF、LOW、MIDDLE、HIGH、【霧除去(Defog)】OFF、オート、【プライバシーマスク】OFF、ON(最大 4 箇所、8色、モザイク)、【動体検知】OFF、ON(最大 4 箇所)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】専用コネクタ(BNC変換ケーブル付属)
付属品DC電源ケーブル、調整用モニター出力ケーブル、特殊形状レンチ、シリカゲル、テフロンワッシャー、テンプレート紙、取扱説明書 タッピングビス、アンカー
形状ドーム型
質量(g)約 1200
電源電圧デュアル電源方式、専用カメラコントローラ(KB-T04C / KB-T08C)より供給(BNC)、DC12V
角度(°)撮像:ワイド端水平:約96/垂直:約52、テレ端 水平:約 33 / 垂直:約 19
寸法(Φ×高さH)(mm)157×128
有効画素数1920×1080(約200万画素)
最大消費電力(W)専用カメラコントローラ使用時:4.4、DC12V入力使用時:4.0
総画素数2000 × 1121
シャッターオート、1/30 ~ 1/50、000 秒、×2 ~× 30、フリッカレス(1/100 秒固定)
動作温湿度範囲-10℃~ +50℃(0~85% ただし結露なきこと)
防塵防水性能IP66準拠
焦点距離(mm)2.8 ~ 12
入力端子DC12V:DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8 型 CMOS センサー(SONY)
ホワイトバランスATW、AWB、室内、室外、AWC(プッシュ)、マニュアル
出力端子BNC
F値F1.2(DC オートアイリス)
使用場所屋外
伝送距離(m)【最大】専用カメラコントローラ使用時:300(3C-2V同軸ケーブル)/500(5C-2V同軸ケーブル)、DC12V入力使用時:300(3C-2V同軸ケーブル)/400(5C-2V同軸ケーブル)
最低被写体照度(Lux)カラー:1.0/モノクロ:0.1(初期設定)、カラー:0.1/モノクロ:0.01(SENSUP最大時)、モノクロ:0(赤外線投光時)
フレームレート30FPS
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD / CVBS(スライドスイッチ切替式)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。