屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]ケービデバイス5日以内出荷
1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。
専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。
IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート形状防水型質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時)電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック)有効画素数1920×1440(約200万画素)機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480総画素数1945×1109(約216万画素)シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子(DC12V)DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサーホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル動作温度(℃)-10+50出力端子BNC使用場所屋外関連資料(0.25MB)伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル)調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19°最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時)フレームレート30fps(1080p)赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転遠赤外線機能(投光角度)約75°湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)