防犯カメラ :「キープガード」の検索結果
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始
形状BOX型
寸法(mm)110×90×55
質量(g)172
電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売)
対応デイトナ機能
使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用
動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)
検知距離(m)最大20(PIRセンサー)
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)15
照度(Lux)0
画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps
使用場所屋外
照射距離(m)10(赤外線)
待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します
給電方式ソーラーパネル付属セット
内蔵マイク音声録音対応
赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない
ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。