防犯カメラ :「VGA端子」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POE 4ch録画装置
用途POE専用カメラ1台~4台まで接続可能 寸法(mm)255×220×45 規格IEEE802.3af/IEEE802.3at 電源48V/1.25A 定格消費電力(W)10 (カメラ無し・HDD無し) 解像度最大4K 動作温度(℃)0~55 動作湿度(%)90以下 (結露無き事) 出力端子HDMI / VGA USBポートUSB 2.0ポート×2 ポートカメラ入力ポート:RJ45 × 4ch・10Mbps(最長距離:250m)、アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 搭載可能台数3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 最大14 TBまで
1台
特価
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)