防犯カメラ :「Wi-Fi」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 x 141 x 92 質量(g)約328 電源DC 12V/1A 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式人(追跡対応)/動体 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)59 x 60 x 91 質量(g)235 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m, 110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)5000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-c) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ) 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 × 141 × 92 質量(g)約444 出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m,110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)6000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-C) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View / EseeCloud 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm)110 x 75 x 75 質量(g)180 角度(°)チルト可動:110、パン:350 端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。 解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃)-10~+55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 警報機能通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源DC5V 1A(type-C端子) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View 画角水平89° 垂直49° 対角105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式検知録画 / 常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)110 x 96 x 96 質量(g)約566 電源DC 12V/1A 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式人(追跡対応)/動体 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影 マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応 画素数500万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View / EseeCloud アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)126 x 140 x 105 質量(g)354 首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90 機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20 動作温度(℃)-10~+50 動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 警報機能通知:人/動体 供給電源DC12V 1A フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC) 画角水平:89° 垂直:48° 対角:100° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応 録画方式検知録画/常時録画 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。スタンダードバレット型モデル。スマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。
付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー 寸法(mm)172×70×66 質量(g)347 消費電力(W)6 接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード 機能防犯灯:搭載 最大解像度2560×1440 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)6、暗視:約6-∞ 動作湿度(%)0.9 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 警報種類人/動体 供給電源DC12V/1A フレームレート12FPS 画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99° 動作温度範囲(℃)-10~60 映像化方式H265/H265+ 録画方式警報録画(人または動体)/常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LAN
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング