防犯カメラ :「天井取付用」の検索結果
●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.215
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)
カメラ取付部は1/4ネジ
軽量なので取付部の負荷が低減されます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個
材質ABS plastic
寸法(mm)100×59
色ブラック
質量(g)45
耐荷重(kg)3
設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量なので取付部の負荷が低減されます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗など
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)40
耐荷重(kg)3
取付部(カメラ)1/4ねじ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白
用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.185
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,900
税込¥3,190
6日以内出荷
●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.195
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。