防犯カメラ :「hdd 保管」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅の監視に最適:有線タイプの屋外用セキュリティカメラで、充電切れの心配なくお使いいただけます。細部まで鮮明な映像:130°の広い画角に加え、フルHDの高画質で映像を録画可能。被写体の動きや表情を隅々まで鮮明に確認できます。AIカメラ搭載:人やペットの動きを即座に検知し自動で録画を開始するAIカメラを搭載し、細かな動きも逃さずに撮影。夜間や暗いガレージなどで動きを検知した場合はスポットライトを点灯して周囲を明るく照らし、カラーで録画することが可能です。安全にデータを保管:別売りのmicroSDカードを挿し込むことで、クラウドへの接続なくデータ保管が可能です。
セット内容製品本体、USB充電器、MicroUSBケーブル、磁気ベース、金属プレート、取り付けネジパック、3M粘着テープ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約66×58×66(磁気ベースを除く) ホワイト 質量(g)約115 ケーブル長(m)約6.0 接続方式有線 入力5V=1A(MicroUSBポート) 記録媒体microSDカード/NAS(ネットワークHDD) 解像度フルHD 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後) フレームレート15fps 画角130°
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

自宅周辺の監視に最適:撮影用のeufyCam 2Cと撮影データを保管するHomeBase 2のセットで、ワイヤレス接続が可能。カメラは1回の満充電で約180日間の長期間使用が可能な他、IP67の防水・防塵規格対応で、電源のない屋外の監視にも最適です。細部まで鮮明な映像:135°の広い画角に加え、フルHDの高画質で映像を録画可能。被写体の動きや表情を隅々まで鮮明に確認できます。AIカメラ搭載:人の動きを即座に検知し自動で録画を開始するAIカメラを搭載し、細かな動きも逃さずに撮影。夜間や暗い場所などで動きを検知した場合はスポットライトを点灯して周囲を明るく照らし、フルカラーで録画することが可能です。最大16台を一括管理可能:1台のHomeBase 2につき最大16台までのeufyCam 2Cを一括で管理が可能。玄関から庭、車庫や裏口まで一元管理して見守りたい方に最適です。また、HomeBase 2には複数台で撮影した映像を安心して保管できる16GBのローカルストレージを搭載し、追加費用なくご使用いただけます。
セット内容EufySecurityeufyCam2C、HomeBase2、HomeBase2用ACアダプタ、イーサネットケーブル、MicroUSBケーブル、取り付けブラケット、取り付けネジとアンカー、リセットピン、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)eufyCam2C:約57×48×81(取り付けブラケットを除く)、HomeBase2:約85×85×131 ホワイト 質量(g)eufyCam2C:約196、HomeBase2:約280 出力HomeBase2:5V=2A(MicroUSBポート) 入力eufyCam2C:5V=2A(MicroUSBポート)、HomeBase2:12V=2A 記録媒体本体内蔵メモリ16GB(HomeBase2)/NAS(ネットワークHDD) 解像度フルHD 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後) フレームレート15fps 画角135°
1個
18,173 税込19,990
当日出荷