防犯カメラ :「2v用 LED」の検索結果
カメラ(JA-P293-W6)。300万画素。Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 。専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できます。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えます。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できます。IP66防水レベル。オートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。最大256GB microSDカード対応。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます。 JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途解像度:2304 × 1296 16:9。 レンズ:4mm、F2.0。 ビデオ圧縮:H.265。 音声圧縮:G711A/AAC。 センサー:1/3" CMOS Sensor。 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)。 LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm。 フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps。 オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。 バックライト補正:対応。 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応。 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。 寸法:65*85*195mm、重量:約300g。 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W。 保護等級:IP66防水レベル。有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)。無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)。7インチタッチパネル、操作簡単。ハイビジョン解像度。マウス操作も可能(別売)。18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)。Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない。カメラとモニター&APP双方向音声通話。PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。カメラ最大4台接続。最大512GB microSDカード対応。ピンポイントのエリア設定移動検知。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理。カメラ(JA-P293-W6)。300万画素。Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 。 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングします。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えます。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できます。IP66防水レベル。オートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。最大256GB microSDカード対応。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます。 JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター。 ネット&ビデオ入力:4回線。LCDモニター寸法:7インチタッチパネル。 解像度:1024x600。 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵。ビデオ圧縮:H.264、H265。録画と再生:4回線とも3MP録画/再生。音声圧縮:G711A/AAC。録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存。録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応。電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFF。USBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)。2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応。動作温度:-10℃~+50℃。モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g。電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W。解像度:2304 × 1296 16:9。レンズ:4mm、F2.0。ビデオ圧縮:H.265。音声圧縮:G711A/AAC。センサー:1/3" CMOS Sensor。赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)。LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm。フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps。オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。バックライト補正:対応。SDカード保存:不対応(NVRで保存)。動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。寸法:65*85*195mm、重量:約300g。電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W。保護等級:IP66防水レベル。有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)。無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。