防犯カメラ :「配線表示」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能(無線LANモデル WV-S7130WUXのみ対応)
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:1.3A/約6.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず)
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
色ホワイト
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.5~∞
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0(固定)
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
走査方式プログレッシブ
USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト
色ブラック
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)
有効画素数約210万画素
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240
周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)
焦点距離(mm)3.2
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス0.5~∞
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF2.0(固定)
セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
伝送方法OFDM方式、DSSS方式
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)
無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠
アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式
画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°
走査方式プログレッシブ
USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1
最大口径比1:2.0
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。