防犯カメラ :「LED 抵抗」の検索結果

防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dahua(ダーファ・テクノロジー)総合マウントテスター
音声とRS485制御に対応 TDRネットワークケーブルテストとデジタルマルチメーター機能に対応 PoE+/DC12V長距離電源供給を対応 リチウムイオンポリマーバッテリー(7.4V/22.2Wh)に交換可、8時間連続使用可能 2重LEDフラッシュライト
仕様【HDCVIカメラテスト】BNC搭載、1280×720P 25fps、 30fps、 50fps、 60fps、1920×1080P 25fps、30fps、2560x1440P 25fps、 30fps【TM カメラテスト】BNC搭載、1280×720P 25fps、 30fps、 50fps、 60fps、1920×1080P 25fps、 30fps、2048×1536 18fps、25fps、 30fps、2560×1440P 15fps、 25fps、 30fps、2592×1944 12fps、 20fps【AHD カメラテスト】BNC搭載、1280×720P 25fps、 30fps、1920×1080P 25fps、 30fps、2560x1440P 15fps、 18fps、25fps、 30fps【CVBS カメラテスト】BNC搭載、PAL/NTSC対応【カメラテスト】リアルタイムビデオ、 PTZ制御、 RS485制御、音声テスト、8倍デジタルズーム、スナップショット、ビデオ録画 録画再生 質量(kg)0.5 出力PoE(802.3at、25.5WMAX) 電源出力:DC12V 2A MAX 材質(ケース)プラスチック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×190×37 電源自動OFF5~60秒/無効 バッテリーリチウムイオンポリマー 解像度800×480(WVGA) バッテリー電圧(V)7.4 ケーブルネットワークDR法、解像度測定 充電時間(時間)3~4 動作時間8時間 LED35lm LEDライト×2 対応フォーマットHDCVI/AHD/TVI/CVB 動作湿度(%)30~90 画面サイズ4インチTFT キーボードトーン 有効/無効 言語表示英語、 中国語、 チェコ語、 ドイツ語、 トルコ語、ヘブライ語、 スペイン語、 フランス語ルーマニア語、 セルビア語など対応 プロトコルDahuaを含む30プロトコル以上、 ペルコ-D/P、サムスン、パナソニック、リーリン、 ヤーン等 各種認証CE/FCC ポート【ネットワーク】10/100M1G RJ45ポート×2、【BNC】ビデオ入出力(HDCWTW/AHD/CVBS)×1、【機能】RS485x1、 DC12Vx1、音声入力x1、USBx1、リセットx1、電源スイッチ×1 ボーレート150、 300、600、 1200、 2400、 4800、9600、19200bps 設定ツール【DMM】AC/DC電圧、 AC/DC電流、 抵抗、 キャパシタ、順電圧測定、 オープンショートテスト【ネットワーク】IPアドレススキャン、 Ping接続テスト 、DHCP、イーサネット接続テスト、ループ検出、リンク品質テスト、フロー検出【オーディオ テスト】3.5mm オーディオポート、オーディオデバイステスト【データテスト】RS485経由によるデータ解析【アップグレード】オンラインアップグレードをサポート 画面仕様16.7Mカラー(RGB)、 バックライト輝度調整 蓄電池容量(Wh)22.2 入力電源(V)PoEポート入力 AC100~230(50/60Hz)、出力 48/15W 動作温度範囲(℃)-10~55 USBタイプMini USB ポートへUSBストレージ接続可能 カメラ仕様ONVIF、 RTSP、 RTP、【IPCテスト】ONVIEカメラ検索、リアルタイムビデオ、IPカメラ手動追加、8倍デジタルズーム、 スナップショット、ビデオ録画(H.264/H.265)、 録画再生 ストレージ8GBフラッシュ
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷