防犯カメラ :「定点カメラ」の検索結果

防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-2224 現場監督 防水ボディカメラ 現場監督 動画あり
ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ セット内容ボディカメラ本体×1、装着アタッチメント×1、AC電源×1、電源/通信ケーブル×1 サイズ写真:2M/4M/8M/14M/26M/34M/40M/48M/58M 本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30 本体質量(g)130(ボディカメラ質量) 連続使用時間(時間)バッテリー:最大約10 機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯 コーションライト、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能 バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリー メモリー128GBビルトインメモリー内蔵 寸法(inch)LCD:2 録画時間最長約25時間[1080P]※録画時間は目安となります。 動作温度(℃)-15~+55 F値2.5 防水仕様IP55相当 保管温度(℃)-40~+60 関連資料(0.87MB) 取扱説明書(2.36MB) 画角対角92°/水平74°/垂直43° 映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷