デュアルレンズ 見守りカメラ DL-iは、デュアルレンズで狙った被写体を逃さないカメラです。AIによる人検出で重要シーンを記録&即通知します。スマホとカメラで通話感覚のコミュニケーションが可能、スマホ操作でカメラを自由自在にリモート旋回が可能です。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えができます。MicroSDカード&クラウド録画が可能で自動追尾機能があります。
用途自宅・施設などでの防犯に。
仕様アラーム検知:動体検知、PIR赤外線人体検知、AIスマート検知、録画レート:1280×720px/15FPS
セット内容本体、ブラケット、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書
電源(V)DC5±5%
接続方法APモード/QRコード
レンズパンチルト撮影用/パノラマ撮影用
センサー計200万画素(100万画素[1/4.5 CMOS]×2)
動作環境動作温度:マイナス10~45℃ 動作湿度<90%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×8.4×8.4
ストレージMicroSDカード(最大256GB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。