防犯カメラ :「LED 配線」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東進電機工業電源ユニット
AHDワンケーブルカメラ用重畳式電源ユニット。ワンケーブルカメラへ同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB最大延長約400m)。UTC信号対応でレコーダーからカメラの遠隔設定が可能
使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100 出力電圧(V)DC33 入力信号2592×1944/2160×1440/1920×1080 LED映像信号受信時:点灯、映像信号ロス時:消灯、過電流発生時:点滅 出入力端子BNC.J×4 伝送距離(m)最大400(5CFB推奨) 取扱説明書(0.79MB)
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応 付属品取付ネジ・防犯ステッカー 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約 0.4 本体質量(g)約450 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約5.3(LED ON) レンズサイズ(mm)4 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約80°/垂直 約60° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約30m(LED54個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.6MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応 付属品取付ネジ・防犯ステッカー 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約 0.4 本体質量(g)約490 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約 6(LED ON) レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.64MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様日本語対応 付属品取付ネジ・防犯ステッカー 形状ドーム 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約660 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約 6(LED ON) レンズサイズ(mm)2.7~12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108~38°/垂直 約80~28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 取扱説明書(1.86MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0~15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

東進電機工業2MP防水PoEカメラ
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 POE ワンケーブルカメラ。レコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 25m/赤外線照射時は白黒撮影)。Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定。20m の LAN ケーブルが付属
仕様日本語非対応 付属品取付ネジ・六角レンチ・20m ケーブル・防犯ステッカー 電源PoE(TSD-POE4200 より受電) ケーブル長(m)約 0.3 本体質量(g)約 320 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)最大約 8(LED ON) レンズサイズ(mm)3.6 視野角水平 約 78°/垂直 約 45° S/N比52dB 以上 接続端子RJ-45×1 ホワイトバランスオート 画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転 ノイズリダクション9 段階調整 シャッタースピード1/25~1/10000 秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約 25(LED36 個/850nm) 取扱説明書(1.76MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)高/中/低 イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度ドーム型 POE ワンケーブルカメラ。レコーダー側から電力が供給されるので、LAN ケーブル 1 本での配線が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約 10m/赤外線照射時は白黒撮影)。Day&Night 機能により、夜間は白黒に自動切替え。各機能は、レコーダーの設定画面から遠隔設定。20m の LAN ケーブルが付属
仕様日本語非対応 付属品取付ネジ・20m ケーブル・防犯ステッカー 形状ドーム 電源PoE(TSD-POE4200 より受電) ケーブル長(m)約 0.4 本体質量(g)約 320 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能EXT/自動/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)最大約 6(LED ON) レンズサイズ(mm)3.6 視野角水平 約 84°/垂直 約 48° S/N比52dB 以上 接続端子RJ-45×1 ホワイトバランスオート 画像編集明暗/コントラスト/シャープネス/彩度/上下左右反転 ノイズリダクション9 段階調整 シャッタースピード1/25~1/10000 秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約 10m(LED12 個/850nm) 取扱説明書(1.6MB) 動作温度範囲(℃)-10~50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)高/中/低 イメージセンサー1/2.9 インチ カラーCMOS 2.4Megapixel Sony 製 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷