ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプオーム電機予約販売
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります本物の防犯カメラそっくりのボディを採用電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約270(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)取扱説明書(3.87MB)