防犯カメラ :「集音小型マイク」の検索結果
防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
形状ドーム型
質量(kg)0.76
電源(V)PoE、DC12
動作温湿度範囲-10~+50℃/0~90%(結露なきこと)
防塵防水性能なし
動作範囲Pan:0~350、Tilt:0~90
焦点距離(mm)2.7~13.5
画素数200万画素(1920×1080)
使用場所屋内用
照射距離(m)最大30
取扱説明書(9.68MB) (1.61MB)
画角水平:30~106
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×143
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。