防犯カメラ :「屋外用 ハウジング」の検索結果
ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。
DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。
屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠)
カメラ取付台は、3軸可動に対応。
付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本
材質アルミダイカスト
色シルバー
質量(g)約1700(配線BOX装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時)
消費電流(mA)300(DC12V入力時)
電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり
取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応
防塵防水性能IEC規格 IP66準拠
設置場所屋外/屋内
赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応
用途監視、防犯、状況把握用途
材質ステンレス
質量(g)約350
設置場所屋外ポール
適合ポール径(Φmm)40~140
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊
材質アイボリー(アルミダイカスト)
質量(g)約1400
設置方式壁面
設置場所屋外/屋内
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
SDカード対応デジタルビデオレコーダーSDR-101専用の屋外ボックスです。
屋外でしか設置できない物件にご使用頂くことができます。
屋外用機器収納BOX(KD203512)に異常表示LED灯(SDR-12L)を組み込む事により、
SDカード異常やSDカードが抜かれた場合でも外からLED表示を見るだけで本体の状態が確認できます。
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所屋外
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×380×139
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。
ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。
2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。
オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。
さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°)
最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。
また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。
屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。
電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。
パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、
指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、
登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。
専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。
監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能IEC規格IP66準拠
仕様壁面取付
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個
質量(g)約2100
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
外形寸法(mm)約Φ150×220×270
電源電圧(V)DC12±10%(ACアダプター付属)
機能フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス)
消費電流(mA)650
通信方式RS-485(PELCO-D)、Pelco-C
照度(Lx)カラーモード5(F:1.6)
解像度1920×1080
設置場所屋内、屋外
撮像素子1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー
使用レンズ光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°)
画素数総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素)
回転速度水平:300°/秒、垂直:300°/秒
デジタルズーム32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍)
シャッタースピードオート、1/30~1/30000秒切替
ファンあり(常時動作)
可動範囲水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180°
フレームレートフルHD (1080p):30fps
アラームa接点、4系統
映像出力AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ)
被写体照度0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。