LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。
IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。
PoE給電する場合(カメラ1台のみ)
NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長
NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長
PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由)
NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長
NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長
NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個
セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台
質量(g)約60(送受信機共通)
出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)
消費電力(W)4(送受信機合計)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)
電源(DC-V)48(専用ACアダプター)
設置場所屋内
伝送速度(Mbps)最大30
伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)
データ転送方式全二重
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。