防犯カメラ :「ACアダプター DC12」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可 付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー 形状防水・暗視型 質量(g)256 電源(V)DC12 本体寸法(mm)65×65×166、256 消費電流(mA)500 解像度1920×1080 撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載 ホワイトバランス自動 動作温度(℃)マイナス5~40 動作湿度(%)80以下 画素数200万、1920×1080 使用場所屋外 アズワン品番64-9501-15 補正機能BLC 防水性IP66相当 最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux 赤外線投光距離約20~25m 映像出力AHD2.0
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。 防水性IP66相当 使用場所屋内/屋外 寸法(Φ×高さH)(mm)113×82 質量(g)約350 素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 解像度1920×1080(AHD2.0) 映像出力AHD2.0、CVBS切替可 レンズf=3.6mm 電源(V)DC12 ケーブル長(mm)hpン体:820±30 最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux) 赤外線投光距離約15~20m 内蔵マイク無し セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ 消費電流(mA)200 画素数200万画素 画角水平:約82°
1個
24,880 税込27,368
7日以内出荷

使用場所屋外 防水性IP66相当 セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチ ケーブル長(m)(本体)1 解像度1920×1080 動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下 画素数200万画素 映像出力AHD2.0
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)