絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • エフ・アール・シー
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(408)
  • i-PRO(182)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
  • マザーツール(131)
  • 塚本無線(131)
  • アクシスコミュニケーションズ(124)
  • SecuSTATION(111)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(95)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • Vivotek(69)
  • 東進電機工業(54)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
  • エスコ(38)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](31)
  • ビデオセンシング(29)
  • WISENET(26)
形状
形状
BOX型(1)
防水・防滴機能
  • あり(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NX-RC200/800用 ソーラー電池 エフ・アール・シー

    NX-RC200/800用 ソーラー電池

    エフ・アール・シー
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!
    用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品質量(g)約193保護等級IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く最大出力DC6V/1500mA充電時間完了:晴天時で約1日バッテリー電圧(V)3.7充電入力電源(V)外部:DC5/500mAバッテリー容量(mAh)1700充電方式ソーラー発電/外部入力電源寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)157×102×14保管温度範囲(℃)0~50動作温度範囲(℃)5~40発電力(W)太陽光:最大1.5
  • NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ エフ・アール・シー

    NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ

    エフ・アール・シー
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
    用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。形状BOX型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)防塵防水性能IP54検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)記録ファイル形式JPG/AVI画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶使用場所屋内・屋外LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)検出角度範囲(°)PIR:最大約120°イメージセンサー1/2.5 CMOS
  • NX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプター エフ・アール・シー

    NX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプター

    エフ・アール・シー
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    レンジャーカメラ ソーラーパネル用ACアダプター
    用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品
  • NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】AVケーブル エフ・アール・シー

    NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】AVケーブル

    エフ・アール・シー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】固定ベルト エフ・アール・シー

    NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】固定ベルト

    エフ・アール・シー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】USBケーブル エフ・アール・シー

    NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】USBケーブル

    エフ・アール・シー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】ブラケットセット エフ・アール・シー

    NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】ブラケットセット

    エフ・アール・シー
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ブラケット・アンカー・ねじ・六角レンチのセット
防犯カメラ