防犯カメラ :「ぼうはんかめら」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35500 防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
寸法(mm)210×230×80 セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3 材質PP 包装形態化粧箱 質量(g)300 使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
1,219 税込1,341
当日出荷

36531 防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
LEDが常時点灯することで、防犯対策に ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個 材質ABS 形状ドーム 寸法(mm)115×115×70 包装形態化粧箱入り
1台
500 税込550
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)
キャッチコピー:ソーラーパネルで充電不要!常時点滅で防犯対策に!。商品説明:ソーラーパネルを搭載した防犯ダミーカメラです。充電式なので配線もなく、取り付け簡単です。防水IP44適合商品ですので、屋根が無い場所でも安心して設置できます。空巣やピッキング被害、ストーカー対策に。
セット内容本体×1、ネジ・アンカープラグ×3 材質ABS 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)175×230×80
1個
2,200 税込2,420
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯カメラ 屋外タイプ
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル 材質アルミ、ガラス、金属 寸法(mm)本体:70×68×165 動作環境対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz 使用場所屋外 アズワン品番64-8300-41
1台
11,637 税込12,801
当日出荷

約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能! 省スペースで設置も簡単!
セット内容本体×1 材質アルミ合金 包装形態段ボール箱 寸法(mm)360×125×90 ケーブル長(m)約0.5(推奨) 精度±0.2℃(測定温度) 測定温度範囲(℃)0~40 人数1人(同時測定可能) モニタ8インチ 最大解像度800×1280(カラー画像モジュール) 電源DC 12V/2A 動作温度(℃)15~30 アズワン品番65-1825-24
1個
77,091 税込84,800
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]サーマルカメラ高速測定 ポールスタンドセット
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容スタンド柱×1、スタンドベース×1 材質アルミ、EPE、鉄 包装形態 寸法(mm)約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
28,910 税込31,801
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ 人感センサーライトタイプ
動きを感知して一定時間ライトが点灯! 人感センサー付きで動きに反応してライトが点灯
仕様●商品サイズ:145×85×174mm●セット内容:本体×1●材質:ABS●重量(g):270●梱包形態:箱入●※単3乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 別売り アズワン品番68-1986-64
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]見守りカメラ 猫タイプ
ペット感覚で癒しと安心を兼ね備えた見守りカメラ かわいらしいぬいぐるみカバーが介護の必要な方、一人暮らしの高齢者などの様子を見守ります 。
セット内容見守りカメラ×1、カメラカバー×1 材質見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル 寸法(mm)見守りカメラ:70×85×105 ぬいぐるみカバー:幅100×105×10 使用場所屋内
1セット
4,819 税込5,301
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯見守りカメラ
外出先からスマホで自宅を見守ることができるWi-Fiネットカメラです。 外出先でペットの様子をチェックしたり、離れて暮らしているおじいちゃんおばあちゃんの見守り、 別室にいる赤ちゃんの見守りなど使い方はいろいろ! 簡易防犯カメラにも使えます。高画質200万画素。
材質ABS、ガラス、金属 対応OSiOS9.0以上、Android4.4以上 本体サイズ(mm)70×85×105 使用場所屋内 アズワン品番64-8311-05 Wi-Fi周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)
1セット
4,546 税込5,001
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング