本物に限りなく近い本格仕様のダミーカメラです。アルカメラ用のアルミボディを採用し、ダミーカメラと分からない仕上がりです。本格的なオートアイリスレンズタイプのダミーレンズを採用し、プロでも判別困難なダミーカメラです。威嚇効果を高めるため、LED点滅機能を搭載しています。天井&壁面取付けも可能な優れものです。
仕様●本体・取付用ビスセット(ナイロンアンカー・ビス)×3 ステッカー「防犯カメラ監視中」×1、単1×1本(動作確認用)●素材:金属・樹脂●サイズ:本体/W6.3×D13.5(突起部除く)×H6.4cm、取付ホルダー/直径9×H15.8(突起部除く)cm●重量:約0.5kg
アズワン品番65-8119-56
1セット
¥11,300
税込¥12,430
7日以内出荷
圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画可能です。
PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続可能です。
寸法(mm)378×51×317.4
形式(映像圧縮)G/264.H/265.H
容量(TB)2(標準内蔵HDD)(オプションで最大16TBまで増設可能)
映像出力HDMI(4K)×1、VGA(1080p)×1
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。