絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(407)
  • 塚本無線(207)
  • i-PRO(205)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(146)
  • SecuSTATION(117)
  • マザーツール(104)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • Vivotek(91)
  • 東進電機工業(54)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(44)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • TP-LINK(43)
  • DXアンテナ(42)
  • SWANN(スワン)(34)
  • マスプロ電工(31)
  • WISENET(30)
使用場所
  • 使用場所屋外(3)
形状
形状
ドーム型(2)
形状
防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
  • あり(2)
  • なし(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドームタイプ 2メガピクセル マイク内蔵 シャープドームタイプ 2メガピクセル マイク内蔵シャープ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
Power over Ethernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵防水性能なし使用場所屋外形状ドーム型寸法(mm)約Φ110×89質量(g)約400電源PoE IEEE 802.3af最大消費電力(W)7.5使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)機能【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/出力端子のみ、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR照射距離(m)30(赤外線照明)メモリーカードmicroSD / SDHC / SDXC(最大128GB)インターフェース【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX対応プロトコルIPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS対応ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能最大接続台数10台(同時)ホワイトバランス自動 / 手動フレームレート60Hz:最大60fps / 50Hz:最大60fps映像圧縮方式H.265 / H.264 / Motion JPEG解像度【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×480 / 720×576 / 640×480 / 352×240焦点距離(mm)2.8F値F1.6画角水平:104°、垂直:58.1°光学倍率固定撮像素子1/2.8" CMOSセンサー有効画素数約200万画素最低被写体照度(Lux)0.005
ドームカメラ用ジャンクションボックス シャープドームカメラ用ジャンクションボックスシャープ
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)約300外形寸法(mm)Φ119×46対応機種YK-D02AC/YK-D02AF
バレットカメラ用ジャンクションボックス シャープバレットカメラ用ジャンクションボックスシャープ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)約400外形寸法(mm)約103×107×39対応機種YK-B02AC/YK-B02AF
ネットワークカメラ ドーム型 シャープネットワークカメラ ドーム型シャープ
93,980税込103,378
1台
8日以内出荷
ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル) 屋外対応
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能形状ドーム型質量(g)約800電源PoEIEEE802.3af対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR保護等級IP67準拠有効画素数約200万画素(1920×1080)寸法(Φ×mm)約120×106最大消費電力(W)7.7インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)焦点距離(mm)2.8~12撮像素子1/2.8"CMOSセンサーホワイトバランス自動/手動F値F1.8(W)~F3.3(T)使用場所屋外最大接続台数8(同時)メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)照射距離(m)30(赤外線照明)フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps画角水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8°ダイナミックレンジ100dB対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG最低照度(Lux)0.01
ネットワークカメラ バレット型 シャープネットワークカメラ バレット型シャープ
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷
バレット型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル) 屋外対応 PoweroverEthernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。 防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能形状バレット型寸法(mm)約74×69×206質量(g)約700電源PoEIEEE802.3af対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR保護等級IP67準拠有効画素数約200万画素(1920×1080)最大消費電力(W)6.8インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)焦点距離(mm)2.8~12撮像素子1/2.8"CMOSセンサーホワイトバランス自動/手動F値F1.8(W)~F3.3(T)使用場所屋外最大接続台数8(同時)メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)照射距離(m)30(赤外線照明)フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps画角水平:104.2~39°/垂直:54.9~21.8°ダイナミックレンジ100dB対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG最低照度(Lux)0.01
ネットワーク・ビデオ・レコーダー シャープネットワーク・ビデオ・レコーダーシャープ
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
PoE給電に対応・カメラに電源供給可能の為、電源工事が不要 最新の動画圧縮規格「H.265」に対応。 HDD容量やネットワーク帯域を節約できます。 直感的にわかりやすいユーザーインターフェースで優れた操作性を実現します。
寸法(mm)約365×302×68(背面の突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)インターフェースRJ-45GigabitEthernet×1解像度(映像入力)4K/5M/4M/3M/1080P/1.3M/1M/960H/D1/VGA/CIF、(再生)CIF-4K使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なきこと)画素数(最大録画)約800万画素USBポート数2(USB2.0)映像圧縮方式H.265/H.264映像出力HDMI1.4(4K30P)/VGA1080P対応プロトコルARP/TCP/IP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SNMP/FTP/DDNS/PPPoE/NTP/RTP/RTSP/DHCP
防犯カメラ