絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(373)
  • 塚本無線(172)
  • アクシスコミュニケーションズ(148)
  • SecuSTATION(117)
  • マザーツール(82)
  • bitstrong(82)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • TP-LINK(39)
  • マスプロ電工(32)
  • Vivotek(31)
  • WISENET(31)
  • SWANN(スワン)(30)
  • i-PRO(29)
  • 三菱電機(27)
  • キャロットシステムズ(25)
  • TOA(24)
  • NEXTEC(24)
  • ビデオセンシング(23)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(22)
使用場所
  • 使用場所屋外(3)
形状
形状
ドーム型(2)
形状
防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
  • あり(2)
  • なし(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドームタイプ 2メガピクセル マイク内蔵 シャープドームタイプ 2メガピクセル マイク内蔵シャープ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
Power over Ethernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵防水性能なし使用場所屋外形状ドーム型寸法(mm)約Φ110×89質量(g)約400電源PoE IEEE 802.3af最大消費電力(W)7.5使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)機能【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/出力端子のみ、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR照射距離(m)30(赤外線照明)メモリーカードmicroSD / SDHC / SDXC(最大128GB)インターフェース【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX対応プロトコルIPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS対応ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能最大接続台数10台(同時)ホワイトバランス自動 / 手動フレームレート60Hz:最大60fps / 50Hz:最大60fps映像圧縮方式H.265 / H.264 / Motion JPEG解像度【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×480 / 720×576 / 640×480 / 352×240焦点距離(mm)2.8F値F1.6画角水平:104°、垂直:58.1°光学倍率固定撮像素子1/2.8" CMOSセンサー有効画素数約200万画素最低被写体照度(Lux)0.005
ドームカメラ用ジャンクションボックス シャープドームカメラ用ジャンクションボックスシャープ
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)約300外形寸法(mm)Φ119×46対応機種YK-D02AC/YK-D02AF
バレットカメラ用ジャンクションボックス シャープバレットカメラ用ジャンクションボックスシャープ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)約400外形寸法(mm)約103×107×39対応機種YK-B02AC/YK-B02AF
ネットワークカメラ ドーム型 シャープネットワークカメラ ドーム型シャープ
93,980税込103,378
1台
8日以内出荷
ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル) 屋外対応
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能形状ドーム型質量(g)約800電源PoEIEEE802.3af対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR保護等級IP67準拠有効画素数約200万画素(1920×1080)寸法(Φ×mm)約120×106最大消費電力(W)7.7インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)焦点距離(mm)2.8~12撮像素子1/2.8"CMOSセンサーホワイトバランス自動/手動F値F1.8(W)~F3.3(T)使用場所屋外最大接続台数8(同時)メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)照射距離(m)30(赤外線照明)フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps画角水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8°ダイナミックレンジ100dB対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG最低照度(Lux)0.01
ネットワークカメラ バレット型 シャープネットワークカメラ バレット型シャープ
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷
バレット型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル) 屋外対応 PoweroverEthernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。 防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能形状バレット型寸法(mm)約74×69×206質量(g)約700電源PoEIEEE802.3af対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR保護等級IP67準拠有効画素数約200万画素(1920×1080)最大消費電力(W)6.8インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)焦点距離(mm)2.8~12撮像素子1/2.8"CMOSセンサーホワイトバランス自動/手動F値F1.8(W)~F3.3(T)使用場所屋外最大接続台数8(同時)メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)照射距離(m)30(赤外線照明)フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps画角水平:104.2~39°/垂直:54.9~21.8°ダイナミックレンジ100dB対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG最低照度(Lux)0.01
ネットワーク・ビデオ・レコーダー シャープネットワーク・ビデオ・レコーダーシャープ
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
PoE給電に対応・カメラに電源供給可能の為、電源工事が不要 最新の動画圧縮規格「H.265」に対応。 HDD容量やネットワーク帯域を節約できます。 直感的にわかりやすいユーザーインターフェースで優れた操作性を実現します。
寸法(mm)約365×302×68(背面の突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)インターフェースRJ-45GigabitEthernet×1解像度(映像入力)4K/5M/4M/3M/1080P/1.3M/1M/960H/D1/VGA/CIF、(再生)CIF-4K使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なきこと)画素数(最大録画)約800万画素USBポート数2(USB2.0)映像圧縮方式H.265/H.264映像出力HDMI1.4(4K30P)/VGA1080P対応プロトコルARP/TCP/IP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SNMP/FTP/DDNS/PPPoE/NTP/RTP/RTSP/DHCP
防犯カメラ